Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F16230-0000 Δίσκος πολλαπλών χρήσεων με καπάκι Αυτόκαυστο | AF7KQZ 21TR20 / 16230-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F16230-0000 Δίσκος πολλαπλών χρήσεων με καπάκι Αυτόκαυστο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7KQZ Μοντέλο: F16230-0000Cross Ref: 21TR20 / 16230-0000

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€73.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος πολλαπλών χρήσεων με καπάκι
ΧρώμαΗμιδιαφανές με μπλε καπάκι
Ύψος3"
Μήκος8"
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
ΧαρακτηριστικάΑυτόκλειστο
Πλάτος10.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.288
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ3926909910

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F16230-0000 Δίσκος πολλαπλών χρήσεων με καπάκι Αυτόκαυστο
€73.78 /μονάδα