Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F13204-0001 Γυάλινο δοχείο απορριμμάτων με ελατήριο | AF4BJV 8NM91 / 13204-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F13204-0001 Γυάλινο δοχείο απορριμμάτων με ελατήριο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4BJV Μοντέλο: F13204-0001Cross Ref: 8NM91 / 13204-0001

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα ενεργοποιημένο με ελατήριο
ΧρώμαΠράσινο, Λευκό
Ύψος2.25 "
Υλικόπλαστικός
Άνοιγμα τύπου κλεισίματοςΕνεργοποιημένη την άνοιξη
ShapeΤετράγωνα
Κορυφαία σχεδίασηΔιαμέρισμα
Πλάτος12.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικόΠλάτοςΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F13204-0000 Κάλυμμα κιβωτίου με ελατήριο Επαναχρησιμοποιούμενο | AF4QGV 9FCE5 / 13204-0000 F13204-0000Κόκκινο άσπροΠολυπροπυλένιο4"€88.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13204-0001 Γυάλινο δοχείο απορριμμάτων με ελατήριο
€71.23 /μονάδα