Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F37887-0000 Bulb Pipettor Vinyl Pk 2 | AF7KQR 21TP81 / 37887-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37887-0000 Bulb Pipettor Vinyl Pk 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7KQR Μοντέλο: F37887-0000Cross Ref: 21TP81 / 37887-0000

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας λαμπτήρα
ΥλικόVinyl
ΣειράΤαιριάζει σε πιπέτες με διάμετρο από 6mm έως 8mm
Μέγεθος5cm Διάμετρος x 7cm Μήκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ3926909910

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE H37888-0000 Καουτσούκ σιλικόνης με πιπέτα βολβών | AG6RQX 46D004 / 37888-0000 H37888-0000Σβηστρα ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ€65.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37887-0000 Bulb Pipettor Vinyl Pk 2
€53.37 /πακέτο