Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F37756-0010 Ανυψωτικό κυττάρων - Πακέτο 10 | AF4QLC 9FJ02 / 377560010

BEL-ART - SCIENCEWARE F37756-0010 Cell Lifter - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4QLC Μοντέλο: F37756-0010Cross Ref: 9FJ02 / 377560010

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτής κυττάρων
Ύψος19.7 / 71 / 4
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος7-3 / 4 L x 1/2 W "
Πλάτος1.3 / 1 / 2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37756-0010 Cell Lifter - Πακέτο 10
€40.92 /πακέτο