Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE H14811-0000 Διαχωριστικό Χωνί 250ml | AC6PVH 35V604 / 148110000

BEL-ART - SCIENCEWARE H14811-0000 Διαχωριστικό Χωνί 250ml

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6PVH Μοντέλο: H14811-0000Cross Ref: 35V604 / 148110000

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€173.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαχωριστική χοάνη
Χωρητικότητα250mL
Υλικό κλεισίματοςPP
ΧρώμαΦυσικό
Υλικό διοχέτευσηςPP
Μίσχος OD3 / 8 "
Υλικό StopcockΑντικολλητικό PFTE

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος μίσχου κάτω από το Stopcock (1.57 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14811-0000 Διαχωριστικό Χωνί 250ml
€173.54 /μονάδα