Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F11816-0019 Πλύση φιαλών από πολυπροπυλένιο Φυσικό Πακέτο των 4 | AC6PWP 35V638 / 118160019

BEL-ART - SCIENCEWARE F11816-0019 Πλυντήριο φιαλών από πολυπροπυλένιο Φυσικό Πακέτο των 4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6PWP Μοντέλο: F11816-0019Cross Ref: 35V638 / 118160019

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€77.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλύνετε το μπουκάλι
Υλικό μπουκαλιώνLDPE
Χρώμα καπακιούΦυσικό
Υλικό καπακιούΠολυπροπυλένιο
Χωρητικότητα16 ουγκιά
ΧρώμαΦυσικό
Διάμετρος53mm
Αποτύπωσηαιθανόλη
ΣτόμαΕυρύς
ΑδιαφάνειαΗμιδιαφανής
ΕξάτμισηΕξαεριζόμενος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ3923300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ μπουκαλιού πλύσης (τυπικό στόμιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F11816-0001 Πλυντήριο φιαλών από πολυπροπυλένιο κόκκινο Συσκευασία 4 | AC6PVP 35V610 / 118160001 F11816-000116 ουγκιάΦυσικό4€91.78
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0019 Πλύση φιαλών από πολυπροπυλένιο φυσικό - Πακέτο 2 | AC6PWJ 35V633 / 118320019 F11832-001932 ουγκιάΦυσικό2€70.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0011 Μπουκάλι Πλύσης Πράσινο Πολυπροπυλένιο - Πακέτο 2 | AC6PWK 35V634 / 118320011 F11832-001132 ουγκιάΦυσικό2€72.73
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0008 Μπουκάλι Πλύσης Κίτρινο Πολυπροπυλένιο - Πακέτο 2 | AC6PWL 35V635 / 118320008 F11832-000832 ουγκιάΦυσικό1€66.57
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0004 Μπουκάλι πλύσης Μπλε πολυπροπυλενίου - Πακέτο 2 | AC6PWM 35V636 / 118320004 F11832-000432 ουγκιάΦυσικό2€69.41
BEL-ART - SCIENCEWARE F11832-0015 Πλύση φιάλης πολυπροπυλενίου κίτρινο - Πακέτο 2 | AC6PWN 35V637 / 118320015 F11832-001532 ουγκιάΆσπρο2€71.27
BEL-ART - SCIENCEWARE F11816-0011 Πλύση Μπουκαλιού Πολυπροπυλένιο Πράσινη Συσκευασία των 4 | AC6PWQ 35V639 / 118160011 F11816-001116 ουγκιάΦυσικό4€94.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11816-0019 Πλυντήριο φιαλών από πολυπροπυλένιο Φυσικό Πακέτο των 4
€77.32 /μονάδα