Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0628 Πλύση φιάλης πολυπροπυλένιο Ldpe - Πακέτο 6 | AD3GXF 3ZFH7 / 116460628

BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0628 Πολυπροπυλένιο ευρείας φιάλης πλύσης Ldpe - Πακέτο 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3GXF Μοντέλο: F11646-0628Cross Ref: 3ZFH7 / 116460628

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€74.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλύνετε το μπουκάλι
Υλικό μπουκαλιώνLDPE
Χρώμα καπακιούRed
Υλικό καπακιούΠολυπροπυλένιο
Χωρητικότητα500mL
ΧρώμαRed
Διάμετρος53mm
ΑποτύπωσηΤολουΐνη
ΣτόμαΕυρύς
ΑδιαφάνειαΑδιαφανείς
ΕξάτμισηΜη εξαεριζόμενος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.486
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Στυλ μπουκαλιού πλύσης (τυπικό στόμιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΧρώμαΎψοςPkg. Ποσ.Τιμή
BEL-ART - SCIENCEWARE F11651-0016 Bottle Wash Red 16 Ounce - Πακέτο 6 | AB6JGP 21TR36 / 11651-0016 F11651-001616 ουγκιάRed9.25 "6€85.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0623 Πλύση φιαλών Μεθανόλη 16 ουγγιών - Πακέτο 6 | AB6JGQ 21TR44 / 11646-0623 F11646-062316 ουγκιάΦυσικό9.25 "1€84.13
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-2232 Bottle Wash Acetone 32 Ounce - Πακέτο 6 | AB6JGT 21TR73 / 11646-2232 F11646-223232 ουγκιάΦυσικό10.75 "1€98.57
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-3832 Bottle Wash 32 Ounce - Πακέτο 6 | AB6JGU 21TR74 / 11646-3832 F11646-383232 ουγκιάΦυσικό10.75 "1€105.22
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0621 Πλύση φιάλης πολυπροπυλενίου Ldpe - Πακέτο 6 | AD3GWZ 3ZFH1 / 116460621 F11646-0621500mLΚαθαρισμός-1€68.11
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0611 Πλύση φιάλης πολυπροπυλενίου Ldpe - Πακέτο 6 | AD3GXA 3ZFH2 / 116460611 F11646-0611500mLΚαθαρισμός-1€67.59
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0459 Πλύση φιάλης πολυπροπυλενίου Ldpe - Πακέτο 6 | AD3GXB 3ZFH3 / 116460459 F11646-0459500mLΚαθαρισμός-1€55.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0628 Πολυπροπυλένιο ευρείας φιάλης πλύσης Ldpe - Πακέτο 6
€74.29 /πακέτο