Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BEHRINGER SYSTEMS BSBX60840-SP Tube Clamp Kit Pipe Size 1/2 Inch 316 Stainless Steel | AD9MAK 4TKX1

BEHRINGER SYSTEMS BSBX60840-SP κιτ σφιγκτήρα σωλήνων Μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9MAK Μοντέλο: BSBX60840-SPCross Ref: 4TKX1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ σφιγκτήρα σωλήνων
Υλικό υλικού316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ύψος2.88 "
Εισαγωγή υλικούΣαντοπρένη
Μήκος4.88 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 275 F
Tube Size1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΜπουλόνι
Πλάτος1.22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΥλικό υλικούΎψοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΕισαγωγή υλικούΜήκοςΥλικόΤιμή
BEHRINGER SYSTEMS SBX6050-SP Tube Clamp Kit Μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AD9LZC 4TKT7 SBX6050-SP1 / 2 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.88 "Πλάκα συγκόλλησης1.22 "Σαντοπρένη3.34 "Ανοξείδωτο ατσάλι€49.97
BEHRINGER SYSTEMS SBX60625-SP Tube Clamp Kit Μέγεθος σωλήνα 5/8 ιντσών 316 Ανοξείδωτο | AD9LZD 4TKT8 SBX60625-SP5 / 8 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.88 "Πλάκα συγκόλλησης1.22 "Σαντοπρένη3.34 "Ανοξείδωτο ατσάλι€49.97
BEHRINGER SYSTEMS SBX6075-SP Tube Clamp Kit Μέγεθος σωλήνα 3/4 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AD9LZE 4TKT9 SBX6075-SP3 / 4 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.88 "Πλάκα συγκόλλησης1.22 "Σαντοπρένη3.34 "Ανοξείδωτο ατσάλι€48.22
BEHRINGER SYSTEMS SBX60840-SP κιτ σφιγκτήρα σωλήνων Μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AD9LZF 4TKU1 SBX60840-SP1 / 2 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.88 "Πλάκα συγκόλλησης1.22 "Σαντοπρένη3.34 "-€48.90
BEHRINGER SYSTEMS SBX60875-SP Tube Clamp Kit Μέγεθος σωλήνα 7/8 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AD9LZG 4TKU2 SBX60875-SP7 / 8 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.88 "Πλάκα συγκόλλησης1.22 "Σαντοπρένη3.34 "-€48.50
BEHRINGER SYSTEMS SBX6100-SP Tube Clamp Kit Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AD9LZH 4TKU3 SBX6100-SP1"316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.88 "Πλάκα συγκόλλησης1.22 "Σαντοπρένη3.34 "Ανοξείδωτο ατσάλι€48.27
BEHRINGER SYSTEMS SBX61050-SP κιτ σφιγκτήρα σωλήνων Μέγεθος σωλήνα 3/4 ίντσας 316 από ανοξείδωτο χάλυβα | AD9LZJ 4TKU4 SBX61050-SP3 / 4 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.88 "Πλάκα συγκόλλησης1.22 "Σαντοπρένη3.34 "-€48.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEHRINGER SYSTEMS BSBX60840-SP κιτ σφιγκτήρα σωλήνων Μέγεθος σωλήνα 1/2 ίντσας 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€58.91 /μονάδα