BEECH DESIGN & MANUFACTURING PS-3060 Πεντάλ υδραυλικής πλατφόρμας στοίβαξης, 30 ίντσες x 32 ίντσες Μέγεθος, 72 ίντσες ύψος

Είδος: CM9GRK Μοντέλο: PS-3060
€3,631.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.25 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.33 "
Κέντρο φόρτωσης18 "
συνολικό ύψος72 "
Συνολικό μήκος41.75 "
Εύρος ύψους πλατφόρμας5.25 "έως 60"
Μέγεθος πλατφόρμας30 "x 32"

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλατφόρμαςΒασικά πόδια μέσα στο Dia.Βασικά πόδια έξω από το Dia.Τιμή
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ οξιάς PS-2460 Πεντάλ ποδιών υδραυλική πλατφόρμα στοίβαξης, 24 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος, 72 ίντσες ύψος | CM9GRG PS-246072 "24 "x 24"14 "22 "€3,258.82
RFQ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ οξιάς PS-2470 Πεντάλ ποδιών υδραυλική πλατφόρμα στοίβαξης, 24 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος, 82 ίντσες ύψος | CM9GRH PS-247082 "24 "x 24"14 "22 "€3,573.82
RFQ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ οξιάς PS-2480 Πεντάλ Υδραυλικής Πλατφόρμας Στοίβαξης, 24 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος, 92 ίντσες ύψος | CM9GRJ PS-248092 "24 "x 24"14 "22 "€3,688.36
RFQ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ οξιάς PS-3070 Πεντάλ ποδιών υδραυλική πλατφόρμα στοίβαξης, 30 ίντσες x 32 ίντσες Μέγεθος, 82 ίντσες ύψος | CM9GRL PS-307082 "30 "x 32"25 "33 "€3,959.45
RFQ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ οξιάς PS-3080 Πεντάλ ποδιών υδραυλική πλατφόρμα στοίβαξης, 30 ίντσες x 32 ίντσες Μέγεθος, 92 ίντσες ύψος | CM9GRM PS-308092 "30 "x 32"25 "33 "€4,102.64
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING PS-3060 Πεντάλ υδραυλικής πλατφόρμας στοίβαξης, 30 ίντσες x 32 ίντσες Μέγεθος, 72 ίντσες ύψος
€3,631.09 /μονάδα