BEECH DESIGN & MANUFACTURING PS-2470B Ισχύς μπαταρίας Υδραυλική πλατφόρμα στοίβαξης, 24 ίντσες x 24 ίντσες μέγεθος, 82 ίντσες ύψος

Είδος: CM9GRP Μοντέλο: PS-2470B
€5,618.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωρεύτης
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.14 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.22 "
Κέντρο φόρτωσης15 "
συνολικό ύψος82 "
Συνολικό μήκος39.25 "
Εύρος ύψους πλατφόρμας5.25 "έως 70"
Μέγεθος πλατφόρμας24 "x 24"

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΜέγεθος πλατφόρμαςΚέντρο φόρτωσηςΒασικά πόδια μέσα στο Dia.Τιμή
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ οξιάς PS-2458B Ισχύς μπαταρίας Υδραυλική πλατφόρμα στοίβαξης, 24 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος, 72 ίντσες ύψος | CM9GRN PS-2458B72 "24 "x 24"15 "14 "€5,568.82
RFQ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ οξιάς PS-2480B Ισχύς μπαταρίας Υδραυλική πλατφόρμα στοίβαξης, 24 ίντσες x 24 ίντσες Μέγεθος, 92 ίντσες ύψος | CM9GRQ PS-2480B92 "24 "x 24"15 "14 "€5,675.73
RFQ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ οξιάς PS-3058B Ισχύς μπαταρίας Υδραυλική πλατφόρμα στοίβαξης, 30 ίντσες x 32 ίντσες Μέγεθος, 72 ίντσες ύψος | CM9GRR PS-3058B72 "30 "x 32"18 "25 "€5,855.18
RFQ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ οξιάς PS-3070B Ισχύς μπαταρίας Υδραυλική πλατφόρμα στοίβαξης, 30 ίντσες x 32 ίντσες Μέγεθος, 82 ίντσες ύψος | CM9GRT PS-3070B82 "30 "x 32"18 "25 "€5,927.73
RFQ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ οξιάς PS-3080B Ισχύς μπαταρίας Υδραυλική πλατφόρμα στοίβαξης, 30 ίντσες x 32 ίντσες Μέγεθος, 92 ίντσες ύψος | CM9GRU PS-3080B92 "30 "x 32"18 "25 "€6,038.45
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BEECH DESIGN & MANUFACTURING PS-2470B Ισχύς μπαταρίας Υδραυλική πλατφόρμα στοίβαξης, 24 ίντσες x 24 ίντσες μέγεθος, 82 ίντσες ύψος
€5,618.45 /μονάδα