BECK PRODUCTS 330063009 Pipe Nipple 6 Inch 9-1/2 Inch Length Steel | AA4LTF 12U031

BECK PRODUCTS 330063009 Θηλή σωλήνα 6 ίντσας μήκους ατσάλι 9-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4LTF Μοντέλο: 330063009Cross Ref: 12U031

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€327.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Βασικός τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Υλικό σώματοςΜαύρο χάλυβα
Μέσα Dia.6.065 "
Μήκος9.5 "
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi σε 360 βαθμούς F
Εκτός Dia.6.625 "
Μέγεθος σωλήνα6"
Πρόγραμμα40
Χωρίς συγκόλληση / συγκόλλησηΣυγκολλημένος
Τύπος νημάτωνNPT
Wall Πάχος0.28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.58
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ7307995015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναWall ΠάχοςΤιμή
BECK PRODUCTS 330000605 Θηλή σωλήνα 1/8 ίντσας μήκους 1-1/2 ίντσας χάλυβας | AA3WCC 11X029 3300006050.269 "1.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€3.82
BECK PRODUCTS 330000803 Θηλή σωλήνα 1/8 ιντσών μήκους ατσάλι 2 ιντσών | AA3WCD 11X030 3300008030.269 "2"0.405 "1 / 8 "0.068 "€3.70
BECK PRODUCTS 330001009 Θηλή σωλήνων 1/8 ίντσας 2-1/2 ίντσας μήκους χάλυβας | AA3WCE 11X031 3300010090.269 "2.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€5.17
BECK PRODUCTS 330001207 Θηλή σωλήνα 1/8 ίντσας μήκους 3 ιντσών Ατσάλι | AA3WCF 11X032 3300012070.269 "3"0.405 "1 / 8 "0.068 "€4.41
BECK PRODUCTS 330001405 Θηλή σωλήνων 1/8 ίντσας 3-1/2 ίντσας μήκους χάλυβας | AA3WCG 11X033 3300014050.269 "3.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "€5.08
BECK PRODUCTS 330002007 Θηλή σωλήνα 1/8 ίντσας μήκους 5 ιντσών Ατσάλι | AA3WCH 11X034 3300020070.269 "5"0.405 "1 / 8 "0.068 "€9.70
BECK PRODUCTS 330002403 Θηλή σωλήνων 1/8 ιντσών μήκους ατσάλι 6 ιντσών | AA3WCJ 11X035 3300024030.269 "6"0.405 "1 / 8 "0.068 "€10.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BECK PRODUCTS 330063009 Θηλή σωλήνα 6 ίντσας μήκους ατσάλι 9-1/2 ίντσας
€327.21 /μονάδα