BATTALION 4PB18 Συνεχής μεντεσέ με ορείχαλκο 6 πόδια Μήκος 1-1 / 2 ίντσες Πλάτος | AD9BNZ

BATTALION 4PB18 Συνεχής μεντεσέ ορείχαλκος 6 πόδια Μήκος 1-1/2 ίντσα Πλάτος

Στοιχείο: AD9BNZ Μοντέλο: 4PB18
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€76.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιάνο μεντεσέ
ΧρώμαΟρείχαλκος
φινίρισμαΦωτεινό ορείχαλκο
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Απόσταση οπών2"
ΤρύπεςΜε
Τρύπες ανά φύλλο26
Συμβουλή νοσοκομείουΟχι
Μήκος αρθρώσεων1 / 2 "
Πάχος φύλλων0.04 "
Μήκος6"
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
Pin Dia.3 / 32 "
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.711
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8302106060
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαφινίρισμαPin Dia.Υλικό καρφιτσώνΕύρος κίνησηςΠλάτοςΤρύπεςΤιμή
BATTALION 1CAE5 Πιάνο μεντεσέ Φυσικό 6 πόδια μήκος 3/4 ίντσες πλάτος | AA9BPV 1CAE5Ανοξείδωτο ατσάλιΦυσικόΦυσικό1 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλιΠτυχία 1803 / 4 "Χωρίς€53.80
RFQ
BATTALION 1CAE7 Πιάνο μεντεσέ Φυσικό 6 πόδια μήκος 1 ίντσα πλάτος | AA9BPW 1CAE7Ανοξείδωτο ατσάλιΦυσικόΦυσικό1 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλιΠτυχία 1801"Χωρίς€45.52
RFQ
BATTALION 1CAK5 Πιάνο μεντεσέ Φυσικό 3 πόδια μήκος 1-1 / 4 ίντσες πλάτος | AA9BQA 1CAK5304 από ανοξείδωτο ατσάλιΦυσικόΦυσικό3 / 32 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιΠτυχία 1801.25 "Με€60.59
BATTALION 1CAK7 Πιάνο μεντεσέ Φυσικό 4 πόδια Μήκος 1-1 / 4 ίντσες Πλάτος | AA9BQB 1CAK7304 από ανοξείδωτο ατσάλιΦυσικόΦυσικό3 / 32 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιΠτυχία 1801.25 "Με€73.50
ΜΠΑΤΑΛΙΟΝ 1CAK9 Πιάνο μεντεσέ Φυσικό 6 πόδια μήκος 1-1 / 4 ίντσες πλάτος | AA9BQC 1CAK9304 από ανοξείδωτο ατσάλιΦυσικόΦυσικό3 / 32 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιΠτυχία 1801.25 "Με€80.50
RFQ
BATTALION 1CAL2 Συνεχής μεντεσέ 3 Μήκος ποδιών 1-1 / 2 ίντσες Πλάτος | AA9BQD 1CAL2304 από ανοξείδωτο ατσάλιΦυσικόΦυσικό3 / 32 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιΠτυχία 1801.5 "Με€67.29
ΜΠΑΤΑΛΙΟΝ 1CAL9 Πιάνο μεντεσέ Φυσικό 6 πόδια Μήκος 2 ίντσες Πλάτος | AA9BQG 1CAL9304 από ανοξείδωτο ατσάλιΦυσικόΦυσικό3 / 32 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιΠτυχία 1802"Με€83.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 4PB18 Συνεχής μεντεσέ ορείχαλκος 6 πόδια Μήκος 1-1/2 ίντσα Πλάτος
€76.90 /μονάδα