BATTALION 4PA35 Template Ball Prime Coat 4.5x4 | AD9BEU

BATTALION 4PA35 Template Ball Prime Coat 4.5x4

Στοιχείο: AD9BEU Μοντέλο: 4PA35

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρότυπο μεντεσέ
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
ΧρώμαΜπεζ
ΚόρνερΤετράγωνα
φινίρισμαΠρωταρχικό παλτό
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος4.5 "
Τρύπες ανά φύλλο4
Συμβουλή νοσοκομείουΟχι
Πάχος φύλλων0.134 "
Χωρητικότητα φορτίου110 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηFull Mortise
Pin Dia.5 / 16 "
Τύπος καρφίτσαςΑφαιρούμενη
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ8302106030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤύπος ρουλεμάνΧρώμαΤρύπες ανά φύλλοΠάχος φύλλωνΧωρητικότητα φορτίουΥλικόΒάσηΤιμή
BATTALION 1BYX5 Πρότυπο Απλό θαμπό Chrome 4.5x4.5 - Πακέτο 3 | AA9BFP 1ΒΥΧ54.5 "ΣκέτηΘαμπό Chrome40.134 "75 λίβρεςΑτσάλιFull Mortise-
RFQ
BATTALION 1BYY9 Πρότυπο Ball Dull Chrome 4.5x4.5 - Πακέτο 3 | AA9BFQ 1 ΕΤΥ94.5 "ΜπάλαΘαμπό Chrome40.13 "-ΑτσάλιFull Mortise-
RFQ
BATTALION 1RBT5 Πρότυπο μεντεσέ 1-1 / 2 x 1-3 / 8 In | AB3AYX 1RBT51.5 "Σκέτη-20.045 "-ΑτσάλιΠλήρης επιφάνεια€1.84
BATTALION 1RBT7 Πρότυπο μεντεσέ 2-1 / 2x1-11 / 16 056 Πάχος | AB3AYY 1RBT72.5 "Σκέτη-30.056 "-ΑτσάλιΠλήρης επιφάνεια€2.64
BATTALION 1RBU3 Πρότυπο μεντεσέ 2-1 / 2x1-11 / 16 - Πακέτο 2 | ΑΒ3ΑΖΑ 1RBU32.5 "Σκέτη-20.056 "-ΑτσάλιΠλήρης επιφάνεια€4.94
BATTALION 1RBU5 Πρότυπο μεντεσέ 3x2 ίντσες 0.045 πάχος - Πακέτο 2 | AB3AZB 1RBU53"Σκέτη-30.065 "-ΑτσάλιΠλήρης επιφάνεια€7.35
BATTALION 1RBY2 Template Hinge Full Mortise - Pack Of 2 | AB3BAD 1RBY22"Σκέτη-20.077 "-Ανοξείδωτο ατσάλιFull Mortise€69.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 4PA35 Template Ball Prime Coat 4.5x4