Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 2MDK6 Standard Asa Strike 4-7/8 x 1-1/4 | AC2QZW

BATTALION 2MDK6 Standard Asa Strike 4-7/8 x 1-1/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QZW Μοντέλο: 2MDK6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπική απεργία ASA
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
υλικούΠεριλαμβάνεται
Μήκος4.875 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος απεργίαςΚλειδαριά
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Κωδικός ΕΣ8301600000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 2MDK6 Standard Asa Strike 4-7/8 x 1-1/4
€12.27 /μονάδα