Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1XRY1 Straight Cam Lock με όμοια κλειδιά | AB4GBE

BATTALION 1XRY1 ίσια κλειδαριά κάμερας με όμοια κλειδιά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4GBE Μοντέλο: 1XRY1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριά ντουλαπιών με ευθεία κάμερα
Μήκος κάμερας (σε.)1-1/8
Πλάτος κάμερας (σε.)25/32
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Για πάχος πόρτας1-1 / 4 "
Επικεφαλής Ντία.3 / 4 "
Αριθμός κλειδιούCH751
Τύπος κλειδιούΟμοίως
Μέγιστη. Απόσταση μανδάλωσης (σε.)1-1/4
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 4 "
Αριθμός καρφιτσών0
Όφσετ0"
Ξεκλείδωμα κατεύθυνσης στροφήςΑριστερό
Ξεκλείδωμα ακτίνας (Deg.)180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8301300060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΓια πάχος πόρταςΕπικεφαλής Ντία.Στερεώνοντας τρύπα Dia.Τιμή
BATTALION 1XRX3 Straight Cam Lock με όμοια κλειδιά | AB4GAX 1ΧΡΧ3Επιχρωμιωμένο7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€10.96
BATTALION 1XRX4 Straight Cam Lock με όμοια κλειδιά | AB4GAY 1ΧΡΧ4Επιχρωμιωμένο1-1 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€11.39
BATTALION 1XRX5 Straight Cam Lock με όμοια κλειδιά | AB4GAZ 1ΧΡΧ5Επιχρωμιωμένο1-3 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€11.75
BATTALION 1XRX6 Straight Cam Lock με όμοια κλειδιά | AB4GBA 1ΧΡΧ6Ορείχαλκος7 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€9.69
BATTALION 1XRX7 Straight Cam Lock με όμοια κλειδιά | AB4GBB 1ΧΡΧ7Ορείχαλκος1-1 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€8.77
BATTALION 1XRX8 Straight Cam Lock με όμοια κλειδιά | AB4GBC 1ΧΡΧ8Ορείχαλκος1-3 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€8.99
BATTALION 1XRX9 Straight Cam Lock με όμοια κλειδιά | AB4GBD 1ΧΡΧ9Επιχρωμιωμένο7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€11.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1XRY1 ίσια κλειδαριά κάμερας με όμοια κλειδιά
€12.57 /μονάδα