Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1XRU2 Λουκέτο 4 ακίδων με κλειδί | AB4FZX

BATTALION 1XRU2 Λουκέτο 4 ακίδων με όμοια κλειδιά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FZX Μοντέλο: 1XRU2
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
€7.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδωμένο λουκέτο
Χρώμα σώματοςΑσημένιο
Υψος σώματος1"
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Τύπος σώματοςΟρθογώνιος
Πάχος σώματος7 / 8 "
Πλάτος σώματος1.125 "
ΧρώμαΑσημένιο
Απαιτείται εγγραφή κλειδιού ελέγχουΟχι
Τύπος κλειδιούΠλήκτρα
Αριθμός προφυλακτήρων1
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών4
Ανοίγει με αριθμό κλειδιούGV281
Επίπεδο ασφαλείαςΤυπική ασφάλεια
Διαμόρφωση αλυσίδαςΑνοικτό
Δέσμευση Dia.3 / 16 "
Ύψος δεσμών5 / 8 "
Υλικό δεσίματοςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος δεσμώνΑνοικτό
Πλάτος δεσμών9 / 16 "
ShapeΟρθογώνιος
Καιρικές συνθήκεςΚάποια αντοχή στη διάβρωση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8301106000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος δεσμώνΥψος σώματοςΠάχος σώματοςΚαιρικές συνθήκεςΠλάτος σώματοςΔιαμόρφωση αλυσίδαςΔέσμευση Dia.Ύψος δεσμώνΤιμή
BATTALION 1XRT6 Λουκέτο 4 καρφιών παρόμοια | AB4FZR 1XRT67 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Κάποια αντοχή στη διάβρωση1.75 "Ανοικτό1 / 4 "7 / 8 "€17.65
BATTALION 1XRT7 Λουκέτο 4 καρφιών παρόμοια | AB4FZT 1XRT73 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Κάποια αντοχή στη διάβρωση1 9 / 16 "Ανοικτό1 / 4 "7 / 8 "€9.21
BATTALION 1XRU1 Λουκέτο 4 ακίδων με κλειδί | AB4FZW 1ΧRU11"1.5 "1"Κάποια αντοχή στη διάβρωση2"Ανοικτό5 / 16 "1.25 "€15.61
BATTALION 1XRU4 Λουκέτο 4 καρφιών παρόμοια | AB4FZZ 1ΧRU43 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Κάποια αντοχή στη διάβρωση1 9 / 16 "Επέκταση1 / 4 "2"€20.65
BATTALION 1XRU6 Λουκέτο 4 ακίδων με πλήκτρα | AB4GAB 1ΧRU67 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Ελάχιστο1.75 "Επέκταση1 / 4 "2.5 "€16.28
BATTALION 1XRU9 Λουκέτο 4 ακίδων με κλειδί | AB4GAE 1ΧRU93 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Κάποια αντοχή στη διάβρωση1 9 / 16 "Ανοικτό1 / 4 "1.5 "€12.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1XRU2 Λουκέτο 4 ακίδων με όμοια κλειδιά
€7.19 /μονάδα