Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1XPB5 Κλειδαριά με μανδάλωση χωρίς κλειδί ψευδάργυρος | AB4FUC

BATTALION 1XPB5 Μάνταλο κουπιών που δεν κλειδώνει με ψευδάργυρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FUC Μοντέλο: 1XPB5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€42.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα κουπιών
Βάθος7 / 8 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Λαβή7 / 8 "
Ύψος3.625 "
Τύπος μανδάλουΠιέστε για να κλείσετε
Τύπος κλειδώματοςΧωρίς κλείδωμα
ΥλικόΑτσάλι
Στερεώνοντας τρύπα Dia.1-7/8" x 1-1/2"
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.414
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8302416080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςφινίρισμαΛαβήΎψοςΤύπος κλειδώματοςΥλικόΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Τιμή
BATTALION 1XPB7 Κλειδαριές με επένδυση από ψαλίδι | AB4FUE 1XPB74.75 "7 / 8 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο7 / 8 "3.625 "ΚλειδωμένοΑτσάλι1-7/8" x 1-1/2"€48.47
BATTALION 1XPB8 Μαξιλαράκι με μάνδαλο με μαύρη σκόνη με επίστρωση | AB4FUF 1XPB84.75 "7 / 8 "Μαύρο σε σκόνη7 / 8 "3.625 "ΚλειδωμένοΑτσάλι1-7/8" x 1-1/2"€64.79
BATTALION 1XPB9 Λαβή μανδάλου χωρίς κλειδαριά με ψευδάργυρο | AB4FUG 1XPB95.5 "7 / 8 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο59 / 64 "3.625 "Χωρίς κλείδωμαΑτσάλι4-1/4" x 3-1/4"€44.01
BATTALION 1XPC1 Μαξιλαράκι με κουκούλα Μαύρο με επικάλυψη | AB4FUH 1ΧPC15.5 "2.5 "Μαύρο σε σκόνη59 / 64 "4 21 / 64 "Χωρίς κλείδωμαΑτσάλι4-1/4" x 3-1/4"€51.15
BATTALION 1XPC2 Λαβή μανδάλου με επένδυση από ψευδάργυρο | AB4FUJ 1ΧPC25.5 "7 / 8 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο59 / 64 "3.625 "ΠλήκτραΑτσάλι4-1/4" x 3-1/4"€53.14
BATTALION 1XPC4 Κλειδαριές Paddle Latched Keyed Passivated | ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1ΧPC45.5 "1.25 "Παθητική59 / 64 "1.875 "ΠλήκτραΑνοξείδωτο ατσάλι4-1/4" x 3-1/4"€58.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1XPB5 Μάνταλο κουπιών που δεν κλειδώνει με ψευδάργυρο
€42.56 /μονάδα