Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1XNP8 Μαγνητική θήκη πόρτας Ορείχαλκος Ορείχαλκος | AB4FRD

BATTALION 1XNP8 Μαγνητική θήκη πόρτας Ορειχάλκινος τοίχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FRD Μοντέλο: 1XNP8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητική θήκη πόρτας
Βάση Dia.1.75 "
ΧρώμαΟρείχαλκος
φινίρισμαΟρείχαλκος
υλικούΠεριλαμβάνεται
Μαγνητική αντοχή15.4 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8302416015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος βάσης στήριξης (1 ")
    • Πλάτος βάσης στήριξης (1-3 / 4 ")
    • Προβολή κατόχου (5/8 ")
    • Ύψος βάσης απεργίας (1 ")
    • Πλάτος βάσης απεργίας (2 ")
    • Προβολή απεργίας (3 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάση Dia.ΧρώμαφινίρισμαυλικούΥλικόΤοποθέτηση ΤύποςΤιμή
BATTALION 1XNP4 Μαγνητική θήκη πόρτας Μπρούτζινο τοίχο | AB4FRA 1ΧΝΡ41.75 "ΧαλκίAntique BronzeΠεριλαμβάνεταιΑτσάλιΤοίχος€46.91
BATTALION 1XNP5 Μαγνητική θήκη πόρτας σατινέ νικέλιο τοίχου | AB4FRB 1ΧΝΡ51.75 "ΑσημένιοΣατινέ ΝικέλιοΠεριλαμβάνεταιΑτσάλιΤοίχος€45.32
BATTALION 1XNP7 Μαγνητική θήκη πόρτας Chrome Silver Wall | AB4FRC 1ΧΝΡ71.75 "ΑσημένιοChromeΠεριλαμβάνεταιΑτσάλιΤοίχος€46.28
BATTALION 3EHW6 Μαγνητική Θύρα Πόρτας Nylon Μαύρο τοίχο/δάπεδο | AC8WRF 3EHX4 3EHW61.5ΜαύρηΝάιλονΔεν περιλαμβάνονταιΝάιλονΤοίχος / Δάπεδο€84.42
BATTALION 3EHW7 Μαγνητική θήκη πορτών Νάιλον Λευκός τοίχος / δάπεδο | AC8WRG 3EHW71.5ΆσπροΝάιλονΔεν περιλαμβάνονταιΝάιλονΤοίχος / Δάπεδο€99.07
BATTALION 3EHX4 Μαγνητική βάση πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι Ασημί τοίχος | AC8WRN 3ΕΗΧ42.5 "ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλιΔεν περιλαμβάνονται316 από ανοξείδωτο ατσάλιΤοίχος-
RFQ
BATTALION 3EHX5 Μαγνητική θήκη πόρτας από ανοξείδωτο ατσάλι | AC8WRP 3ΕΗΧ51.875 "ΑσημένιοΑνοξείδωτο ατσάλιΔεν περιλαμβάνονται316 από ανοξείδωτο ατσάλιΤοίχος / Δάπεδο€405.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1XNP8 Μαγνητική θήκη πόρτας Ορειχάλκινος τοίχος
€45.94 /μονάδα