Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1WAB6 Βαρέλι μπουλόνι γαλβανισμένο | AB3YNT

BATTALION 1WAB6 Μπουλόνι Κάννης Γαλβανισμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YNT Μοντέλο: 1WAB6
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
€7.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι ολίσθησης βαρελιού
Μπουλόνι κεφάλι Dia.5 / 16 "
Μήκος μπουλονιού3"
φινίρισμαΓαλβανιζέ
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος1 / 2 "
Τρύπες ανά φύλλο6
Μήκος3"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος λειτουργίαςΜόνο απεργία επιφανείας
Μέγεθος ρίψης5 / 8 "
Πλάτος1.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μπουλονιούφινίρισμαΜήκοςΠλάτοςΤιμή
BATTALION 1VZX2 Βαρέλι ολισθαίνοντος μπουλονιού Κίτρινος ψευδάργυρος Μήκος 2-1 / 2 ίντσες | AB3YCB 1VZX22.5 "Κίτρινος ψευδάργυρος2.5 "1.5 "€3.19
BATTALION 1VZX6 Βαρέλι ολισθαίνοντος μπουλονιού Κίτρινος ψευδάργυρος Μήκος 3 ίντσες | AB3YCD 1VZX63"Κίτρινος ψευδάργυρος3"1.5 "€3.37
BATTALION 1VZY1 Βαρέλι ολισθαίνοντος μπουλονιού Κίτρινος ψευδάργυρος μήκος 4 ιντσών | AB3YCF 1VZY14"Κίτρινος ψευδάργυρος4"1.5 "€3.50
BATTALION 1VZY5 Μπουλόνι ολίσθησης κάννης κίτρινο ψευδάργυρο Μήκος 5 ιντσών | AB3YCH 1VZV8 1VZY55"Κίτρινος ψευδάργυρος5"1.5 "€6.34
BATTALION 1VZZ1 Μπουλόνι Slide Barrel Black 2-1 / 2 In | AB3YCK 1VZZ12.5 "Μαύρη2.5 "1.5 "€3.41
BATTALION 1VZZ6 Συρόμενο μπουλόνι μαύρο μπουλόνι 3 In | AB3YCP 1VZZ63"Μαύρη3"1.5 "€6.60
BATTALION 1WAA2 Συρόμενος κοχλίας μπουλόνι μαύρο 4 In | AB3YNG 1WAA24"Μαύρη4"1.5 "€6.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1WAB6 Μπουλόνι Κάννης Γαλβανισμένο
€7.51 /μονάδα