Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1TPW5 Lever Lockset Light Duty Brass Privacy | AB3JFP

BATTALION 1TPW5 Lever Lockset Light Duty Brass Privacy

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3JFP Μοντέλο: 1TPW5
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
€39.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Backset2-3/8 and 2-3/4"
φινίρισμαΓυαλισμένος ορείχαλκος
Φωτιά σε βαθμολογιαΔεν έχει αξιολογηθεί
ΛειτουργίαΠροστασία προσωπικών δεδομένων
Βαθμός3
ΚλειδίΚλειστό
Τύπος τοποθεσίαςΚατοικίες
Λειτουργία LocksetΠροστασία προσωπικών δεδομένων
Δύναμη απόδοσης LocksetΕλαφρού τύπου
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3/8 to 1-3/4"
Απεργία Dim.2-1/4 x 1-3/4"
Τύπος απεργίαςΣτρογγυλή και τετράγωνη γωνία Πλήρης χείλη
ΣτυλΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8302416045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΛειτουργίαΚλειδίΑπεργία Dim.ΣτυλΤιμή
ΤΑΓΜΑ 1ΤΡΝ2 Μοχλός Ασφάλισης Ελαφρύ Ορειχάλκινο Πέρασμα | AB3JEF 1TPN2Γυαλισμένος ορείχαλκοςΠέρασμαΚλειστό2-1/4 x 1-3/4"Υπο γωνία€37.38
BATTALION 1TPP8 Μοχλός κλειδαριάς Light Duty Nickel Privacy | AB3JEL 1TPP9 1TPP8Σατινέ ΝικέλιοΠροστασία προσωπικών δεδομένωνΚλειστό2-1/4 x 1-3/4"Ουρά κάστορα€35.96
BATTALION 1TPP9 Lever Lockset Light Duty Νικέλιο πέρασμα | AB3JEM 1TPP9Σατινέ ΝικέλιοΠέρασμαΚλειστό2-1/4 x 1-3/4"Ουρά κάστορα-
RFQ
BATTALION 1TPW6 Μοχλός Lockset Light Duty Brass Passage | AB3JFQ 1TPW6Γυαλισμένος ορείχαλκοςΠέρασμαΚλειστό2-1/4 x 1-3/4"Ετερόφυλη€9.00
BATTALION 2VMW2 Μοχλός Κλειδαριά ορείχαλκου | AC3RCJ 2 VMW2Γυαλισμένος ορείχαλκοςΕίσοδοςΠληκτρολογήστε διαφορετικά2-3/4 x 1-1/8"Υπο γωνία€39.34
BATTALION 2VMX4 Μοχλός Κλειδαριά Ορειχάλκινο ίσιο στυλ | AC3RCT 2VMX4Γυαλισμένος ορείχαλκοςΕίσοδοςΠληκτρολογήστε διαφορετικά2-3/4 x 1-1/8"Ετερόφυλη€39.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1TPW5 Lever Lockset Light Duty Brass Privacy
€39.31 /μονάδα