Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BATTALION 1CCG5 Συνεχής μεντεσέ νικέλιο 2 πόδια 6 L 2 ίντσες πλάτος | AA9BXT

BATTALION 1CCG5 Συνεχής άρθρωση νικέλιο 2 πόδια 6 L 2 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9BXT Μοντέλο: 1CCG5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€87.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιάνο μεντεσέ
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΕπινικελωμένη
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Απόσταση οπών2"
ΤρύπεςΜε
Τρύπες ανά φύλλο15
Συμβουλή νοσοκομείουΟχι
Μήκος αρθρώσεων1 / 2 "
Πάχος φύλλων0.06 "
Μήκος2 '6 "
ΥλικόΑτσάλι
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
Pin Dia.1 / 8 "
Υλικό καρφιτσώνΑτσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8302106090
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαφινίρισμαPin Dia.Υλικό καρφιτσώνΕύρος κίνησηςΠλάτοςΤρύπεςΤιμή
BATTALION 1CAE5 Πιάνο μεντεσέ Φυσικό 6 πόδια μήκος 3/4 ίντσες πλάτος | AA9BPV 1CAE5Ανοξείδωτο ατσάλιΦυσικόΦυσικό1 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλιΠτυχία 1803 / 4 "Χωρίς€53.80
RFQ
BATTALION 1CAE7 Πιάνο μεντεσέ Φυσικό 6 πόδια μήκος 1 ίντσα πλάτος | AA9BPW 1CAE7Ανοξείδωτο ατσάλιΦυσικόΦυσικό1 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλιΠτυχία 1801"Χωρίς€45.52
RFQ
BATTALION 1CAK5 Πιάνο μεντεσέ Φυσικό 3 πόδια μήκος 1-1 / 4 ίντσες πλάτος | AA9BQA 1CAK5304 από ανοξείδωτο ατσάλιΦυσικόΦυσικό3 / 32 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιΠτυχία 1801.25 "Με€60.59
BATTALION 1CAK7 Πιάνο μεντεσέ Φυσικό 4 πόδια Μήκος 1-1 / 4 ίντσες Πλάτος | AA9BQB 1CAK7304 από ανοξείδωτο ατσάλιΦυσικόΦυσικό3 / 32 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιΠτυχία 1801.25 "Με€73.50
ΜΠΑΤΑΛΙΟΝ 1CAK9 Πιάνο μεντεσέ Φυσικό 6 πόδια μήκος 1-1 / 4 ίντσες πλάτος | AA9BQC 1CAK9304 από ανοξείδωτο ατσάλιΦυσικόΦυσικό3 / 32 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιΠτυχία 1801.25 "Με€80.50
RFQ
BATTALION 1CAL2 Συνεχής μεντεσέ 3 Μήκος ποδιών 1-1 / 2 ίντσες Πλάτος | AA9BQD 1CAL2304 από ανοξείδωτο ατσάλιΦυσικόΦυσικό3 / 32 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιΠτυχία 1801.5 "Με€67.29
ΜΠΑΤΑΛΙΟΝ 1CAL9 Πιάνο μεντεσέ Φυσικό 6 πόδια Μήκος 2 ίντσες Πλάτος | AA9BQG 1CAL9304 από ανοξείδωτο ατσάλιΦυσικόΦυσικό3 / 32 "304 από ανοξείδωτο ατσάλιΠτυχία 1802"Με€83.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BATTALION 1CCG5 Συνεχής άρθρωση νικέλιο 2 πόδια 6 L 2 ίντσες πλάτος
€87.94 /μονάδα