Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BASCO 78D Ibc Cap Polypropylene Blue 6 Inch Πλάτος | AF7MLJ 21YK95

BASCO 78D Ibc Καπάκι πολυπροπυλενίου μπλε πλάτος 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7MLJ Μοντέλο: 78DΣταυρός: 21YK95

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι ενδιάμεσου μαζικού εμπορευματοκιβωτίου
ΧρώμαΜπλε
Μέγεθος εισόδου(2) 2 "θηλυκό NPT
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Εξωτερικό πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481801085

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BASCO 78D Ibc Καπάκι πολυπροπυλενίου μπλε πλάτος 6 ιντσών
€50.05 /μονάδα