Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS V150SL Fpt 3-Way Side Load Poly Ball Valve, 1-1/2 Inch Μέγεθος | AC8TUH 3DTG2

BANJO FITTINGS V150SL Fpt 3-Way Side Load Poly Ball Valve, 1-1/2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TUH Μοντέλο: V150SLCross Ref: 3DTG2
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
€101.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΠολυπροπυλένιο
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Τύπος σώματος3-Way
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Τύπος λαβήςTee
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη πίεσηWOG 100 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE / FKM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Μέγεθος1 1 / 2 "
Υλικό μίσχωνΠολυπροπυλένιο
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Μέγεθος βαλβίδας1-1 / 2 "
Δομή βαλβίδων3-κομμάτι
Τρόπος3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9495
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
BANJO FITTINGS V075SL Ball Valve, 3 Way, 3/4 Inch Fpt, Πλαϊνό Φορτίο | AC8TUE 3DTF8 V075SLΜοχλός3 / 4 "3 / 4 "€79.04
BANJO FITTINGS V100SL Ball Valve, Side Load, 3 Way, 1 Inch, FPT, Πολυπροπυλένιο | AC8TUF 3DTF9 V100SLΜοχλός1"1"€79.30
BANJO FITTINGS V125SL Πολυσφαιρική βαλβίδα, πλευρικό φορτίο 3 κατευθύνσεων, μέγεθος 1-1/4 ίντσας | AC8TUG 3DTG1 V125SLTee1.25 "1 1 / 4 "€99.28
BANJO FITTINGS V200SL Fpt 3-Way Side Load Πολυσφαιρική βαλβίδα, μέγεθος 2 ιντσών | AC8TUJ 3DTG3 V200SLΜοχλός2"-€140.02
BANJO FITTINGS MV100SL Σφαίρα πολλαπλής βαλβίδας, πλευρικό φορτίο, 1 ίντσας, 3 κατευθύνσεων | BW9HAH MV100SLTee1"1"€81.86
BANJO FITTINGS MV200SL πολλαπλή βαλβίδα, πλευρικό φορτίο 3 κατευθύνσεων, μέγεθος 2 ιντσών | BW9KPF MV200SLΕυθεία/Μοχλός-2"€104.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS V150SL Fpt 3-Way Side Load Poly Ball Valve, 1-1/2 Inch
€101.42 /μονάδα