Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS V125BL Πολυσφαιρική βαλβίδα, κάτω φορτίο 3 κατευθύνσεων, Μέγεθος 1-1/4 ίντσας | AC8TUB 3DTF5

BANJO FITTINGS V125BL Πολυσφαιρική βαλβίδα, κάτω φορτίο 3 κατευθύνσεων, μέγεθος 1-1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TUB Μοντέλο: V125BLCross Ref: 3DTF5
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
€91.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
Υλικό μπάλαςΠολυπροπυλένιο
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Τύπος σώματος3-Way
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT x FNPT
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Τύπος λαβήςTee
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη πίεσηWOG 100 psi
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE / FKM
Υλικό καθίσματοςPTFE
Μέγεθος1 1 / 4 "
Υλικό μίσχωνΠολυπροπυλένιο
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Μέγεθος βαλβίδας1 / 4 "
Δομή βαλβίδων3-κομμάτι
Τρόπος3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.972
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜέγεθος σωλήναΜέγεθοςΤιμή
BANJO FITTINGS V075BL Ball Valve, 3 Way, 3/4 Inch Fpt, Pottom Load Poly | AC8TTZ 3DTF3 V075BLTee3 / 4 "3 / 4 "€78.04
BANJO FITTINGS V100BL Σφαίρα Βαλβίδα, Κάτω Φορτίο, 1 ίντσας, 3 Way, Πολυπροπυλένιο | AC8TUA 3DTF4 V100BLTee1"1"€78.67
BANJO FITTINGS V150BL Fpt Πολυσφαιρική βαλβίδα κάτω φορτίου 3 κατευθύνσεων, Μέγεθος 1-1/2 ίντσας | AC8TUC 3DTF6 V150BLTee1.5 "1 1 / 2 "€100.34
BANJO FITTINGS V200BL Fpt 3-Way κάτω φορτίου Poly Ball Valve, Μέγεθος 2 ιντσών | AC8TUD 3DTF7 V200BLΜοχλός2"2"€150.78
BANJO FITTINGS MV20354B Πολλαπλή βαλβίδα κάτω φορτίου με μηχανική επεξεργασία, Μέγεθος 2 ιντσών | BW8ZCZ MV20354B---€39.56
BANJO FITTINGS MV100BL Πολλαπλή σφαιρική βαλβίδα, κάτω φορτίο, 1 ίντσα, 3 κατευθύνσεων | BW9HAG MV100BLTee-1"€112.73
BANJO FITTINGS MV200BL Πολλαπλή βαλβίδα, κάτω φορτίο 3 κατευθύνσεων, μέγεθος 2 ιντσών | BW9HUC MV200BLTee-2"€128.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS V125BL Πολυσφαιρική βαλβίδα, κάτω φορτίο 3 κατευθύνσεων, μέγεθος 1-1/4 ίντσας
€91.32 /μονάδα