Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS MV100CF Manifold Valve, Full Port, 1 Inch Size | BW9CMU

BANJO FITTINGS MV100CF Πολλαπλή Βαλβίδα, Πλήρης Θύρα, Μέγεθος 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BW9CMU Μοντέλο: MV100CF

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Αριθμός μπουλονιών4
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΠλήρης
Μέγεθος1"
ΣτυλΒιδωμένο
Χαρακτηριστικάβαλβίδες
Μέγεθος βαλβίδας1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5355

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΓωνίαΥλικό μπάλαςΥλικόΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Temp λειτουργίας.Μέγιστη. ΠίεσηΤιμή
BANJO FITTINGS V050 Σχεδίαση σφαιρικής βαλβίδας πλήρους θυρίδας 4 μπουλονιών, 1/2 ίντσας, πολυπροπυλένιο | AB2KJW 1MKK1 V050Ball Valve-ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο-150 μοίρες φά-€53.04
BANJO FITTINGS V075 Σφαιρική Βαλβίδα Πολυπροπυλενίου Fnpt 3/4 In | AB2KJX 1MKK2 V075Ball Valve-ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο-150 μοίρες φά-€53.51
BANJO FITTINGS V100FP Ball Valve, Full Port, 1, Inch, Πολυπροπυλένιο | AB2KJY 1MKK3 V100FPBall Valve-ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο-150 μοίρες φά-€58.81
BANJO FITTINGS V125FP Πλήρης θυρίδα σφαιρική βαλβίδα, σχέδιο 4 μπουλονιών, 1-1/4 ίντσα, πολυπροπυλένιο | AB2KJZ 1MKK4 V125FPBall Valve-ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο-150 μοίρες φά-€73.41
BANJO FITTINGS V150 Πλήρης θυρίδα σφαιρική βαλβίδα, σχέδιο 4 μπουλονιών, 1-1/2 ίντσα, πολυπροπυλένιο | AB2KKA 1MKK5 V150Ball Valve-ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο-150 μοίρες φά-€75.11
BANJO FITTINGS V200FP Thr Πλήρης Θύρα Σφαίρα Βαλβίδας, Σχεδίαση 6 Μπουλονιών, 2 ίντσες, Πολυπροπυλένιο | AB2KKC 1MKK7 V200FPBall Valve-ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο-150 μοίρες φά-€104.50
BANJO FITTINGS V300FP Πλήρης θύρα σφαιρικής βαλβίδας 6 μπουλονιών, 3 ιντσών, πολυπροπυλένιο | AB2KKD 1MKK8 V300FPBall Valve-ΠολυπροπυλένιοΠολυπροπυλένιο-150 μοίρες φά-€286.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS MV100CF Πολλαπλή Βαλβίδα, Πλήρης Θύρα, Μέγεθος 1 ίντσας
€72.25 /μονάδα