Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS LS200-80 Y Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 80 Mesh Poly Ribbed, 2 X 2 Inch Size | AC8UAR 3DUC7

BANJO FITTINGS Σίτα LS200-80 Y με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 80 Mesh Poly Ribbed, μέγεθος 2 x 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UAR Μοντέλο: LS200-80Cross Ref: 3DUC7
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
€95.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
σύνδεσηFNPT
Ύψος9.625 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη πίεση150 psi
Μέγεθος ματιών80
Οθόνη316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣφραγίστεEPDM
Μέγεθος2 2 x "
Τύπος νημάτωνΘηλυκό NPT
Πλάτος7.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.089
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςσύνδεσηΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος ματιώνΜέγεθος σωλήναΟθόνηΥλικό οθόνηςΤιμή
BANJO FITTINGS LS200-30 Y Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 30 Mesh Poly Ribbed, 2 X 2 Inch Size | AC8UAP 3DUC5 LS200-30-FNPTFNPT x FNPT302"316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλι€96.21
BANJO FITTINGS LS200-50 Y Strainer με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 50 Mesh Poly Ribbed, 2 X 2 Inch Size | AC8UAQ 3DUC6 LS200-50-FNPT-50-316 από ανοξείδωτο ατσάλι-€95.80
BANJO FITTINGS MLS100-40 Πολλαπλή φλάντζα Y-Line Strainer, Standard Port, 2 Inch, 40 Mesh, SS | BW9BRE MLS100-40---40---€49.98
BANJO FITTINGS MLS100-20 Πολλαπλή φλάντζα Y-Line Strainer, Standard Port, 2 Inch, 20 Mesh, SS | BW9CML MLS100-20---20---€54.31
BANJO FITTINGS MLS100-80 Πολλαπλή φλάντζα Y-Line Strainer, Standard Port, 2 Inch, 80 Mesh, SS | BW9CVV MLS100-80---80---€55.71
BANJO FITTINGS MLS100-50 Πολλαπλή φλάντζα Y-Line Strainer, Standard Port, 2 Inch, 50 Mesh, SS | BW9CVW MLS100-50---50---€55.71
BANJO FITTINGS MLS222B Πλήρης θύρα Maniold Y Σώμα φίλτρου με νευρώσεις, μέγεθος 2 ιντσών | BW9DLK MLS222B-------€58.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS Σίτα LS200-80 Y με οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα 80 Mesh Poly Ribbed, μέγεθος 2 x 2 ίντσες
€95.94 /μονάδα