Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS LS050-40 Y Strainer, 1/2 x 1/2 ίντσας, 40 Mesh, οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα | AC8TZP 3DTZ3

BANJO FITTINGS Σίτα LS050-40 Y, 1/2 x 1/2 ίντσα, 40 Mesh, οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8TZP Μοντέλο: LS050-40Cross Ref: 3DTZ3
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
€47.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥ σουρωτήρι
σύνδεσηFNPT
Ύψος6"
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας225 psi
Μέγιστη πίεση150 psi
Μέγεθος ματιών40
Οθόνη316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος οθόνης40 ματιών
ΣφραγίστεEPDM
Μέγεθος1/2 x 1/2 "
Τύπος νημάτωνΘηλυκό NPT
Πλάτος4.437 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ματιώνΜέγεθος οθόνηςΤιμή
BANJO FITTINGS LS050-20 Y Strainer, 1/2 x 1/2 ιντσών, 20 Mesh, οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα | AC8TZN 3DTZ2 LS050-202020 ματιών€40.20
BANJO FITTINGS LS050-80 Y Strainer, 1/2 x 1/2 ίντσας, 80 Mesh, οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα | AC8TZQ 3DTZ4 LS050-808080 ματιών€49.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS Σίτα LS050-40 Y, 1/2 x 1/2 ίντσα, 40 Mesh, οθόνη από ανοξείδωτο χάλυβα
€47.88 /μονάδα