Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS HB150SS Hose Barb, 316 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Mpt X 1-1/2 Inch Μέγεθος | AC8TYF 3DTV8

BANJO FITTINGS HB150SS Hose Barb, 316 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Mpt X 1-1/2 Inch Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TYF Μοντέλο: HB150SSCross Ref: 3DTV8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€83.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα Μπάρ
Μέγεθος Barb1.5 "
ΧρώμαΑσημένιο
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτά x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος2-1 / 16 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Πίεση300 psi
Μέγεθος1 1/2 λίβρες
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνΝήμα NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.333
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307225000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΓωνίαΜέγεθος BarbΜέγεθος σωλήναΠίεσηΜέγεθοςΣτυλΤιμή
BANJO FITTINGS HB025-038SS Hose Barb, 316 Stainless Steel, 1/4 Inch Mpt X 3/8 Inch Μέγεθος | AC8TVV 3DTL6 HB025-038SS300 psi-3 / 8 "1 / 4 "300 psi1/4 x 3/8 "-€21.22
BANJO FITTINGS HB025-050SS Hose Barb, 316 Stainless Steel, 1/4 Inch Mpt X 1/2 Inch Μέγεθος | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€21.92
BANJO FITTINGS HB025SS Hose Barb, 316 Stainless Steel, 1/4 Inch Mpt X 1/4 Inch Μέγεθος | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€21.70
BANJO FITTINGS HB038 Hose Barb, Poly, Straight, 3/8 Inch MPT X 3/8 Inch Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€1.85
BANJO FITTINGS HB038-050 Hose Barb, Poly, Straight, 3/8 Inch MPT X 1/2 Inch Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-€1.90
BANJO FITTINGS HB038-050SS Hose Barb, 3/8 Inch MPT X 1/2 Inch Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-€42.30
BANJO FITTINGS HB038-90 Hose Barb, Poly, 90 Deg Bend, 3/8 Inch MPT X 3/8 Inch Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 Βαθμός3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€1.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS HB150SS Hose Barb, 316 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Mpt X 1-1/2 Inch Μέγεθος
€83.51 /μονάδα