Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS HB075-90 Εξάρτημα σωλήνα από πολυπροπυλένιο, αγκώνα 90 μοιρών, 3/4 x 3/4 | AC8TXC 3DTR9

BANJO FITTINGS HB075-90 Εξάρτημα σωλήνα από πολυπροπυλένιο, αγκώνα 90 μοιρών, 3/4'' x 3/4''

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TXC Μοντέλο: HB075-90Cross Ref: 3DTR9
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
€2.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάνικα Μπάρ
Γωνία90 Βαθμός
Μέγεθος Barb3 / 4 "
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτά x MNPT
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Μέγεθος3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Τύπος νημάτωνΝήμα NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • BANJO HB075-90 εύκαμπτο εύκαμπτο σωλήνα πολλαπλών χρήσεων, ιδανικό για χρήση σε συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων για τη μεταφορά λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων, εντομοκτόνων, απορριμμάτων, αλμυρού νερού και νερού ψύξης
    • Η διαμόρφωση 90 μοιρών βοηθά στη σύνδεση διαφορετικών σωλήνων σε σπειροειδή σύνδεση υπό γωνία
    • Δυνατότητα σύνδεσης ενός σωλήνα στο ένα άκρο και μιας σύνδεσης με σπείρωμα FNPT στο άλλο
    • Η γυάλινη κατασκευή πολυπροπυλενίου παρέχει ακαμψία και σταθερότητα διαστάσεων, καθώς και αντοχή σε λειαντικά χημικά, διάβρωση, θερμότητα και κρούση
    • Διαθέτει ενσωματωμένο εξάγωνο παξιμάδι που παρέχει επιφάνεια πρόσφυσης για ένα γαλλικό κλειδί, ενώ σφίγγει το εξάρτημα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΓωνίαΜέγεθος BarbΜέγεθος σωλήναΠίεσηΜέγεθοςΣτυλΤιμή
BANJO FITTINGS HB025-038SS Hose Barb, 316 Stainless Steel, 1/4 Inch Mpt X 3/8 Inch Μέγεθος | AC8TVV 3DTL6 HB025-038SS300 psi-3 / 8 "1 / 4 "300 psi1/4 x 3/8 "-€21.22
BANJO FITTINGS HB025-050SS Hose Barb, 316 Stainless Steel, 1/4 Inch Mpt X 1/2 Inch Μέγεθος | AC8TVX 3DTL8 HB025-050SS300 psi-1 / 2 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€21.92
BANJO FITTINGS HB025SS Hose Barb, 316 Stainless Steel, 1/4 Inch Mpt X 1/4 Inch Μέγεθος | AC8TWB 3DTN3 HB025SS300 psi-1 / 4 "1 / 4 "300 psi1/4 x 1/4 "-€21.70
BANJO FITTINGS HB038 Hose Barb, Poly, Straight, 3/8 Inch MPT X 3/8 Inch Hb | AC8TWC 3DTN4 HB038300 psi-3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€1.85
BANJO FITTINGS HB038-050 Hose Barb, Poly, Straight, 3/8 Inch MPT X 1/2 Inch Hb | AC8TWE 3DTN6 HB038-050300 psi-1 / 2 "3 / 8 "-3/8 x 1/2 "-€1.90
BANJO FITTINGS HB038-050SS Hose Barb, 3/8 Inch MPT X 1/2 Inch Hb | AC8TWF 3DTN7 HB038-050SS300 psi-1 / 2 "3 / 8 "300 psi3/8 x 1/2 "-€42.30
BANJO FITTINGS HB038-90 Hose Barb, Poly, 90 Deg Bend, 3/8 Inch MPT X 3/8 Inch Hb | AC8TWG 3DTN8 HB038-90300 psi90 Βαθμός3 / 8 "3 / 8 "150 psi3/8 x 3/8 "-€1.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS HB075-90 Εξάρτημα σωλήνα από πολυπροπυλένιο, αγκώνα 90 μοιρών, 3/4'' x 3/4''
€2.48 /μονάδα