Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BANJO FITTINGS 125B Coupler, 1 x 1-1/4 Inch, 125 Psi Polypropylene | AA9KNA 1DPK7

BANJO FITTINGS Ζεύγος 125B, 1 x 1-1/4 ίντσα, πολυπροπυλένιο 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9KNA Μοντέλο: 125BCross Ref: 1DPK7
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
€21.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCoupler
Τύπος σύνδεσηςΓυναίκα Coupler x MNPT
Μέγεθος συζεύκτη1"
Τύπος ζεύξηςB
Υλικό φλάντζαςEPDM
Μέγεθος σωλήνα1 1 / 4 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη πίεση125 psi
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Μέγεθος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8479909496
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος συζεύκτηΜέγεθοςΣτυλΧαρακτηριστικάΤύπος ζεύξηςΜέγεθος σωλήναΤιμή
BANJO FITTINGS 050C Coupler 3/4 x 1/2 Inch 125 Psi Polypropylene | AA9KME 1DPH6 050C1 / 2 "Γυναίκα Coupler x Hose Shank3 / 4 "3 / 4 "--C1 / 2 "€16.13
BANJO FITTINGS 050D Coupler 3/4 x 1/2 Inch 125 Psi Polypropylene | AA9KMF 1DPH7 050D1 / 2 "Γυναίκα Coupler x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D1 / 2 "€17.63
BANJO FITTINGS 075C Coupler 3/4 x 3/4 Inch, 125 Psi Polypropylene | AA9KMJ 1DPJ1 075C3 / 4 "Γυναίκα Coupler x Hose Shank3 / 4 "3 / 4 "--C3 / 4 "€16.42
BANJO FITTINGS 075D Coupler 3/4 x 3/4 Inch, 125 Psi Πολυπροπυλένιο | AA9KML 1DPJ3 075D3 / 4 "Γυναίκα Coupler x FNPT3 / 4 "3 / 4 "--D3 / 4 "€15.61
BANJO FITTINGS 100B Coupler, 1 Inch 125 Psi, Female Coupler x Mnpt | AA9KMT 1DPJ9 100B1"Γυναίκα Coupler x MNPT1"1"--B1"€18.05
BANJO FITTINGS 100C Coupler, 1 Inch 125 Psi, Πολυπροπυλένιο | AA9KMU 1DPK1 100C1"Γυναίκα Coupler x Hose Shank1"1"--C1"€17.26
BANJO FITTINGS 100D Coupler, 1 Inch 125 Psi, Fnpt | AA9KMV 1DPK2 100D1"Γυναίκα Coupler x FNPT1"1"--D1"€18.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BANJO FITTINGS Ζεύγος 125B, 1 x 1-1/4 ίντσα, πολυπροπυλένιο 125 Psi
€21.84 /μονάδα