BALLYMORE SW1032P Σκάλα ασφαλείας Χάλυβας 100 ίντσες Ύψος | AF4XNK 9NVR3

BALLYMORE SW1032P Ασφαλής Κυλιόμενη Σκάλα Χάλυβας Ύψος 100 ιντσών

Είδος: AF4XNK Μοντέλο: SW1032PCross Ref: 9NVR3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,321.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα ασφαλείας
Τύπος ενεργοποίησηςΠεντάλ ποδιού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης98 "
Πλάτος βάσης32 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων10
συνολικό ύψος133 "
συνολικό πλάτος32 "
Βάθος πλατφόρμας14 "
Ύψος εξέδρας100 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90.0004
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)335.28
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΒάθος βάσηςΓωνία αναρρίχησηςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
BALLYMORE 123214PSU Ασφάλεια τροχού από χάλυβα 120 ίντσες Ύψος | AF3TQF 8CVP8 123214 PSUΣυναρμολογημένο87 "Πτυχία 5912153 "120 "€1,662.92
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALLYMORE SW1032P Ασφαλής Κυλιόμενη Σκάλα Χάλυβας Ύψος 100 ιντσών
€1,321.64 /μονάδα