BALLYMORE LS4247 Πτυσσόμενος τροχός από χάλυβα 40 ίντσες Ύψος | AD9QJD 4UDL5

BALLYMORE LS4247 Πτυσσόμενη Κυλιόμενη Σκάλα Χάλυβας Ύψος 40 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QJD Μοντέλο: LS4247Cross Ref: 4UDL5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€503.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενη Σκάλα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Βάθος βάσης30 "
Πλάτος βάσης24 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΜπλε
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας22 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος65 "
συνολικό πλάτος24 "
Βάθος πλατφόρμας7"
Ύψος εξέδρας40 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος16 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)166.37
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
BALLYMORE LS2247 Αναδιπλούμενη Κυλιόμενη Σκάλα Χάλυβας Ύψος 20 ιντσών | AC9VND 3KNK7 LS224717 "242 "20 "€348.97
BALLYMORE LS3247 Αναδιπλούμενο Χάλυβα Σκάλα με ύψος 30 ίντσες | AC9VNE 3KNK8 LS324723 "352 "30 "€388.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALLYMORE LS4247 Πτυσσόμενη Κυλιόμενη Σκάλα Χάλυβας Ύψος 40 ιντσών
€503.34 /μονάδα