ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN RS5455 Φίλτρο αέρα Ακτινική σφράγιση Εξωτερική | AE8YAG 6GHK7

BALDWIN FILTERS RS5455 Φίλτρο αέρα Ακτινικό Στεγανοποιητικό Εξωτερικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8YAG Μοντέλο: RS5455Cross Ref: 6GHK7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€252.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοιχείο φίλτρου αέρα
Σχεδιασμός φίλτρου αέραΑκτινικός
Ύψος13.75 "
Μήκος13.75 "
Εκτός Dia.12.125 "
Πλάτος12.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.52
Ύψος πλοίου (cm)40.89
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ8421310000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Εξωτερικό φίλτρο αέρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρου αέραΎψοςΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN RS5506 Στοιχείο αέρα | AA3TDQ 11U568 RS5506Μόνο στοιχείο18 "Στοιχείο φίλτρου αέρα18 "10 "10 "€204.44
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN RS5508 Στοιχείο φίλτρου αέρα 20-13 / 16 H In | AA6RLZ 14R258 RS5508Μόνο στοιχείο20 13 / 16 "Στοιχείο φίλτρου αέρα20 13 / 16 "10.59310.593€553.56
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN RS4445 Ακτινική σφραγίδα στοιχείου αέρα | AB6RYF 22D117 RS4445Μόνο στοιχείο, ακτινικό11.5 "Στοιχείο φίλτρου αέρα6 3 / 5 "5-31 / 32 "6.5 "€30.14
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN RS5510 Στοιχείο αέρα Ακτινική σφραγίδα Εσωτερική | AB6RYK 22D121 RS5510Μόνο στοιχείο, ακτινικό21 "Στοιχείο φίλτρου αέρα7.5 "7.156 "7 5 / 7 "€108.60
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN RS5509 Ακτινική σφραγίδα στοιχείου αέρα | AB6RYR 22D127 RS5509Μόνο στοιχείο, ακτινικό21.5 "Στοιχείο φίλτρου αέρα13 "12-3 / 32 "13 "€225.42
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN RS5559 Στοιχείο αέρα Ακτινική σφραγίδα Εσωτερική | AB6RYT 22D128 RS5559Μόνο στοιχείο, ακτινικό17 1 / 3 "Στοιχείο φίλτρου αέρα6 3 / 5 "5.5 "6.5 "€68.17
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN RS5470 Στοιχείο αέρα Ακτινική σφραγίδα Εξωτερική | AB6RYW 22D131 RS5470Μόνο στοιχείο, ακτινικό25.5 "Στοιχείο φίλτρου αέρα13 2 / 5 "11-11 / 16 "13.25 "€231.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS RS5455 Φίλτρο αέρα Ακτινικό Στεγανοποιητικό Εξωτερικό
€252.29 /μονάδα