Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BALDWIN FILTERS PT9510 Υδραυλικό φίλτρο 1-25/32 ίντσες εξωτερική διάμετρος | AH4GYB 34NM82

BALDWIN FILTERS PT9510 Υδραυλικό φίλτρο 1-25/32 ίντσας εξωτερική διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4GYB Μοντέλο: PT9510Cross Ref: 34NM82

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€203.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό στοιχείο
Σχεδιασμός φίλτρουΜόνο στοιχείο
Ύψος4.437 "
Μήκος2 5 / 16 "
Εκτός Dia.1-25 / 32 "
Πλάτος2 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1134
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος υγρού: Υδραυλικό
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υδραυλικό στοιχείο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN PT9423 Υδραυλικό στοιχείο | AA3TDP 11U567 PT9423Περιστροφή4.031 "5 / 8 "Υδραυλικό στοιχείο4.031 "2-5 / 16 "2 5 / 16 "€104.62
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN PT9434 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου 7 3/8 H σε | AA6RLX 14R256 PT9434Περιστροφή7.375 "1.187 "Υδραυλικό στοιχείο7.375 "2-11 / 32 "2 11 / 32 "€156.22
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN PT9435-MPG Υδραυλικό φίλτρο Spin-on | AB6RYM 22D123 PT9435-MPGΠεριστροφή4.5 "29 / 32 "Υδραυλικό στοιχείο4 15 / 32 "2-3 / 32 "3"€109.52
Φίλτρα BALDWIN PT83 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου | AC2LDB 2KYN1 PT83Περιστροφή11 "3-11 / 32 "Υδραυλικό στοιχείο11 "5-1 / 16 "5 1 / 16 "€42.34
BALDWIN FILTERS PT98-10 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου, 45 Micron, Στρογγυλό | AC2LGV 2KYZ9 PT98-10Περιστροφή9"3-15 / 16 "Υδραυλικό στοιχείο9"6-25 / 32 "6 25 / 32 "€37.72
Φίλτρα BALDWIN PT707-HD10 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου | AC2LHF 2KZB1 PT707-HD10Περιστροφή9 9 / 32 "1.593Υδραυλικό στοιχείο9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€29.35
Φίλτρα BALDWIN PT483 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου | AC2LQH 2KZZ4 PT483Περιστροφή17 23 / 32 "4-11 / 32 "Υδραυλικό στοιχείο17 23 / 32 "5-29 / 32 "5 29 / 32 "€90.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS PT9510 Υδραυλικό φίλτρο 1-25/32 ίντσας εξωτερική διάμετρος
€203.70 /μονάδα