Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BALDWIN FILTERS PT8392 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου L 3 7/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος 1 21/32 In | AD9FGY 4RFW9

BALDWIN FILTERS PT8392 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου L 3 7/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος 1 21/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FGY Μοντέλο: PT8392Cross Ref: 4RFW9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος3.437 "
Μέσα Dia.27 / 32 "
Μήκος3.437 "
Εκτός Dia.1-21 / 32 "
Πλάτος1 21 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςID

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
Φίλτρα BALDWIN PT189MPG Υδραυλικό / trans φίλτρο | AC2XBU 2NUG5 PT189MPGΠεριστροφή9.187 "2-9 / 32 "υδραυλικό φίλτρο9.187 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€81.10
BALDWIN FILTERS BT9440 Περιστρεφόμενο Υδραυλικό Φίλτρο 6 Ύψος 13/32 ίντσες | AD6PAT 46T376 BT9440---υδραυλικό φίλτρο---€111.43
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN PT9169 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου L 8 13/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 4 13/32 σε | AD9FFJ 4RFR8 PT9169Περιστροφή8 13 / 16 "2.75 "υδραυλικό φίλτρο8 13 / 16 "4-13 / 32 "4 13 / 32 "€196.41
BALDWIN FILTERS PT9214 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου Εξωτερική διάμετρος 3 5/16 ιντσών Λαβή | AD9FHQ 4RFY7 PT9214Περιστροφή4 23 / 32 "9 / 16 "υδραυλικό φίλτρο4 23 / 32 "3-5 / 16 "3 5 / 16 "€280.87
BALDWIN FILTERS PT9330-MPG Στοιχείο υδραυλικού φίλτρου/μέγιστη απόδοση Glass L 6 1/32 In | AD9FLQ 4RGD6 PT9330-MPGΠεριστροφή6.031 "13 / 16 "υδραυλικό φίλτρο6.031 "1.875 "1.88 "€121.56
BALDWIN FILTERS PT8480 Υδραυλικό φίλτρο In-line / 2-section / deep-pack | AE2FAH 4XAF3 PT8480Περιστροφή11 15 / 16 "-υδραυλικό φίλτρο11 15 / 16 "5.5 "5.5 "€296.32
BALDWIN FILTERS PT9383-MPG Υδραυλικό Φίλτρο Μέγιστης Απόδοσης Γυαλί | AE2FBF 4XAH9 PT9383-MPGΠεριστροφή16 7 / 32 "2.5 "υδραυλικό φίλτρο16 7 / 32 "4.5 "4.5 "€513.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS PT8392 Υδραυλικό στοιχείο φίλτρου L 3 7/16 ίντσες εξωτερική διάμετρος 1 21/32 ίντσες
€52.89 /μονάδα