BALDWIN FILTERS PA1885 Στοιχείο φίλτρου αέρα / εξωτερικό | AC2LFZ 2KYX8

BALDWIN FILTERS PA1885 Στοιχείο φίλτρου αέρα/εξωτερικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2LFZ Μοντέλο: PA1885Cross Ref: 2KYX8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€94.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοιχείο φίλτρου αέρα
Ύψος16.5 "
Μήκος16.5 "
Εκτός Dia.11.125 "
Πλάτος11.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.45
Ύψος πλοίου (cm)44.7
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.73
Κωδικός ΕΣ8421310000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Εξωτερικό φίλτρο αέρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρου αέραΎψοςΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
BALDWIN FILTERS PA4437 Στοιχείο αέρα πάνελ | AA3TDB 11U555 PA4437Μόνο στοιχείο, πάνελ1 23 / 32 "Στοιχείο φίλτρου αέρα11.5 "-8.187 "€20.84
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN PA4928 Στοιχείο αέρα | AA3TDC 11U556 PA4928Μόνο στοιχείο29 / 32 "Στοιχείο φίλτρου αέρα16 "έως 716"-6.156 "€115.33
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN PA5516 Cab Air Element | AA3TDD 11U557 PA5516Μόνο στοιχείο1.187 "Στοιχείο φίλτρου αέρα10.625 "-9 1 / 16 "€96.81
BALDWIN FILTERS PA4425 Στοιχείο αέρα πάνελ | AA3TDL 11U564 PA4425Μόνο στοιχείο, πάνελ1 27 / 32 "Στοιχείο φίλτρου αέρα10.75 "-9 13 / 16 "€24.67
BALDWIN FILTERS PA4428 Στοιχείο αέρα πάνελ | AA3TDN 11U566 PA4428Μόνο στοιχείο, πάνελ2 25 / 32 "Στοιχείο φίλτρου αέρα13 9 / 16 "-5 11 / 32 "€26.34
BALDWIN FILTERS PA4434 Στοιχείο φίλτρου αέρα 11-27 / 32 Ύψος ύψους | AA6PVV 14M065 PA4434Μόνο στοιχείο1 27 / 32 "Στοιχείο φίλτρου αέρα11 27 / 32 "-6.875 "€43.47
BALDWIN FILTERS PA4436 Μήκος πίνακα φίλτρου αέρα 9-5 / 32 ίντσες | AA6PWA 14M070 PA4436Πίνακας1 27 / 32 "Φίλτρο αέρα9.156 "-8 15 / 32 "€40.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS PA1885 Στοιχείο φίλτρου αέρα/εξωτερικό
€94.67 /μονάδα