Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN G204-A Φλάντζα φλάντζας αυλακιού Buna N | AE2QAV 4YXL2

BALDWIN FILTERS G204-A Buna N Groove Φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2QAV Μοντέλο: G204-ACross Ref: 4YXL2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα φλάντζας
Ύψος5 / 32 "
Μέσα Dia.2-15 / 32 "
ΥλικόBuna-N
Εκτός Dia.2-23 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ4016935050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Τιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN G309-B Κάλυμμα Φλάντζα Μήκος 15/64 In | AD3BYF 3XUK1 G309-Β15 / 64 "8-15 / 32 "Buna-N8-31 / 32 "€10.71
Φλάντζα BALDWIN 200-GK Σετ στεγανοποίησης για σειρές 200 και 300 | AE2PXX 4YWY3 200-ΓΚ----€14.70
Φλάντζα BALDWIN 4L-8212-R Φλάντζα φλάντζας κάμπια | AE2PXY 4YWY4 4L-8212-R-4.5 "Buna-N5.25 "€4.69
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN 5M-954 Φλάντζα φλάντζας Caterpillar | AE2PXZ 4YWY6 5M-954-3.75Buna-N6.187 "€10.33
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN 6L-1540 Φλάντζα φλάντζας Caterpillar | AE2PYA 4YWY7 6L-1540-6-1/16Buna-N9.125 "€12.74
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN 7B-7635 Φλάντζα φλάντζας Caterpillar | AE2PYB 4YWY8 7B-7635-4-9/32Buna-N6.031 "€6.33
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN 8M-7830 Φλάντζα φλάντζας Caterpillar | AE2PYC 4YWZ5 8M-7830--Buna-N8.125 "€4.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS G204-A Buna N Groove Φλάντζα
€3.23 /μονάδα