Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN FB1306 Βάση φίλτρου καυσίμου Βάση | AE2WHZ 4ZRG6

BALDWIN FILTERS Βάση βάσης φίλτρου καυσίμου FB1306

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2WHZ Μοντέλο: FB1306Cross Ref: 4ZRG6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€205.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση φίλτρου καυσίμου
Μήκος5 7 / 32 "
Outlet7 / 8-14 UNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίσοδοςΕίδοςΜήκοςOutletΕκτός Dia.Τιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN FB1311 Βάση φίλτρου καυσίμου Βάση / διαχωριστικό | AE2UEY 4ZKA7 FB13117 / 8-14 UNFΒάση φίλτρου καυσίμου1 15 / 16 "7 / 8-14 UNF3.593€65.07
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN FB1302 Βάση φίλτρου καυσίμου Βάση / δευτερεύουσα | AE2VQN 4ZNX4 FB1302(1) 1 / 4-18 NPTΒάση φίλτρου καυσίμου3 3 / 32 "(2) 1 / 4-18 "NPT4-11 / 16 "€118.02
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN FB1301 Βάση φίλτρου καυσίμου Βάση / κύρια | AE2VYZ 4ZPN6 FB1301(1) 3 / 8-18 NPTΒάση φίλτρου καυσίμου3 3 / 32 "(2) 3 / 8-18 "NPT4-11 / 16 "€138.51
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN FB1309 Βάση / κύρια βάση φίλτρου καυσίμου | AE2WZH 4ZTW3 FB13091 / 2-14 NPSFΒάση φίλτρου καυσίμου2 23 / 32 "(2) 1 / 2-14 NPSF5.5 "€184.17
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF7948 Φίλτρο καυσίμου Spin-on | AE2XAX 4ZUA7 BF7948-Φίλτρο καυσίμου11 9 / 32 "-4-11 / 16 "€71.66
BALDWIN FILTERS FB1310 Βάση φίλτρου καυσίμου Βάση / δευτερεύουσα | AE2XAY 4ZUA8 FB13103 / 8-18 NPSF και 1 / 2-14 NPSFΒάση φίλτρου καυσίμου2 13 / 16 "(4) 3 / 8-18 NPSF5.5 "€181.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS Βάση βάσης φίλτρου καυσίμου FB1306
€205.12 /μονάδα