Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN ES24-D Buna N Σφραγίδα με δακτύλιο D | AE2RJR 4ZDY8

BALDWIN FILTERS Σφραγίδα ES24-D Buna N D-ring Seal

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2RJR Μοντέλο: ES24-DCross Ref: 4ZDY8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίστε
Ύψος11 / 64 "
Μέσα Dia.61 / 64 "
ΥλικόBuna-N
Εκτός Dia.1-21 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)3.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ4016935050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Τιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN ES1026 Σφραγίδα από χάλυβα-buna Dyna | AE2QQC 4YZD5 ES10263 / 32 "3 / 4 "Buna-N και Steel1 5 / 16 "€5.30
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN ES1030 Στεγανοποίηση από χάλυβα-buna N Dyna | AE2QQD 4YZD7 ES10305 / 64 "5 / 8 "Buna-N και Steel1.187 "€8.50
BALDWIN FILTERS ES1303-B Στεγανοποίηση εσωτερικού προσαρμογέα | AE2RJK 4ZDY2 ES1303-Β1 / 16 "2-25 / 64 "-3.156 "€6.59
BALDWIN FILTERS ES3029 Fiber Housing Flat Seal Seal | AE2RJT 4ZDY9 ES30291 / 16 "1-13 / 16 "-3.75 "€2.68
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN G103-N Σφραγίδα από χάλυβα και καουτσούκ | AE2RKB 4ZEA2 G103-Ν1 / 8 "9 / 16 "Καουτσούκ και χάλυβα1.25 "€3.70
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN G1086-AF Buna N Seal Seal | AE2RKC 4ZEA3 G1086-AF1 / 32 "3-9 / 16 "Buna-N5.125 "€10.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS Σφραγίδα ES24-D Buna N D-ring Seal
€2.52 /μονάδα