BALDWIN FILTERS BT398 Hydraulic Filter Spin-on | AD7JBH 4ENZ4

BALDWIN FILTERS BT398 Υδραυλικό φίλτρο Spin-on

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7JBH Μοντέλο: BT398Cross Ref: 4ENZ4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€38.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος9.125 "
Μήκος9.125 "
Εκτός Dia.4.25 "
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)44.78
Πλάτος πλοίου (cm)33.35
Κωδικός ΕΣ8421290065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BT9433 Υδραυλικό περιστρεφόμενο | AA3TDK 11U563 BT94339 17 / 32 "9 17 / 32 "3-3 / 34 "3 3 / 34 "€158.55
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BT9436-MPG Υδραυλικό φίλτρο Περιστροφή 6 1/8 H σε | AA6RMB 14R260 BT9436-MPG6.125 "6.125 "3.75 "3.75 "€130.24
BALDWIN FILTERS BT839-10 Υδραυλικό φίλτρο, Spin On Design, 5-13/32 Inch Length | AC2KWU 2KXU6 BT839-105 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.97
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BT287-10 Υδραυλικό φίλτρο Spin-on | AC2KYB 2KXX9 BT287-107"7"5.031 "5.031 "€41.03
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BT259 Λιπαντικό πλήρους ροής / υδραυλικό Spin-on | AC2KYF 2KXY4 BT2595 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€14.24
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B236 Λιπαντικό / υδραυλικό φίλτρο Περιστροφή πλήρους ροής | AC2KYR 2KXZ5 B2368.125 "8.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€26.67
BALDWIN FILTERS BT839 Υδραυλικό φίλτρο, Σχεδίαση Spin-On, Βαθμολογία 12 Micron | AC2KZE 2KYA6 BT8395 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS BT398 Υδραυλικό φίλτρο Spin-on
€38.82 /μονάδα