Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BALDWIN FILTERS BF9892-D Φίλτρο καυσίμου 6-1/16 x 3-3/16 x 6-1/16 In | AJ2GJD 49T306

BALDWIN FILTERS BF9892-D Φίλτρο καυσίμου 6-1/16 x 3-3/16 x 6-1/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2GJD Μοντέλο: BF9892-DΣταυρός: 49T306

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καυσίμου
Σχεδιασμός φίλτρουΜόνο στοιχείο
Ύψος6 1 / 16 "
Μέσα Dia.9 / 16 "
Μήκος6 1 / 16 "
Εκτός Dia.3.187 "
Πλάτος3.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.306
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Δευτερεύον στοιχείο καυσίμου με αποστράγγιση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN PF9829 KIT Fuel Elements Element Pri. 8 15/16 | AA6PVU 14M064 PF9829 ΚΙΤΜόνο στοιχείο8 15 / 16 "1.5 "Στοιχείο φίλτρου καυσίμου-3-11 / 32 "3 11 / 32 "€130.04
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF9837-D Στοιχείο φίλτρου καυσίμου 6 25/32 H In | AA6RMC 14R261 BF9837-ΔΠεριστροφή6 25 / 32 "21 / 32 "Φίλτρο καυσίμου6 25 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€41.92
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF7587 Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενη / υψηλή απόδοση | AC2KVR 2KXP6 BF7587Περιστροφή10.5 "-Φίλτρο καυσίμου10.5 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€34.85
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF5810 Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / δευτερεύον | AC2KVT 2KXP7 BF5810Περιστροφή7 3 / 32 "-Φίλτρο καυσίμου7 3 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€19.65
BALDWIN FILTERS BF5800 Πρωτεύον φίλτρο καυσίμου, Σχεδιασμός Spin-On, Πλήρως μεταλλικό περίβλημα | AC2KVV 2KXP9 BF5800Περιστροφή8"-Φίλτρο καυσίμου8"3-11 / 16 "3 11 / 16 "€18.61
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF957 Φίλτρο καυσίμου Spin-on | AC2KVX 2KXR2 BF957Περιστροφή5.437 "-Φίλτρο καυσίμου5.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.29
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF988 Φίλτρο καυσίμου, Σχεδίαση τοποθέτησης Spin-On, Μεταλλικό περίβλημα | AC2KWQ 2KXU3 BF988Περιστροφή4 27 / 32 "-Φίλτρο καυσίμου4 27 / 32 "3.031 "3.031 "€20.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS BF9892-D Φίλτρο καυσίμου 6-1/16 x 3-3/16 x 6-1/16 ίντσες
€63.30 /μονάδα