Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF7907 Φίλτρο καυσίμου Spin-on | AD6ZLF 4CTZ4

BALDWIN FILTERS BF7907 Φίλτρο καυσίμου Spin-on

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZLF Μοντέλο: BF7907Cross Ref: 4CTZ4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καυσίμου
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος5.625 "
Μήκος5.625 "
Εκτός Dia.3-11 / 16 "
Πλάτος3 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)15.57
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)29.54
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜέσα Dia.ΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN PF9829 KIT Fuel Elements Element Pri. 8 15/16 | AA6PVU 14M064 PF9829 ΚΙΤΜόνο στοιχείο8 15 / 16 "1.5 "Στοιχείο φίλτρου καυσίμου-3-11 / 32 "3 11 / 32 "€130.04
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF9837-D Στοιχείο φίλτρου καυσίμου 6 25/32 H In | AA6RMC 14R261 BF9837-ΔΠεριστροφή6 25 / 32 "21 / 32 "Φίλτρο καυσίμου6 25 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€41.92
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF7587 Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενη / υψηλή απόδοση | AC2KVR 2KXP6 BF7587Περιστροφή10.5 "-Φίλτρο καυσίμου10.5 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€34.85
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF5810 Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενο / δευτερεύον | AC2KVT 2KXP7 BF5810Περιστροφή7 3 / 32 "-Φίλτρο καυσίμου7 3 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€19.65
BALDWIN FILTERS BF5800 Πρωτεύον φίλτρο καυσίμου, Σχεδιασμός Spin-On, Πλήρως μεταλλικό περίβλημα | AC2KVV 2KXP9 BF5800Περιστροφή8"-Φίλτρο καυσίμου8"3-11 / 16 "3 11 / 16 "€18.61
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF957 Φίλτρο καυσίμου Spin-on | AC2KVX 2KXR2 BF957Περιστροφή5.437 "-Φίλτρο καυσίμου5.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.29
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF988 Φίλτρο καυσίμου, Σχεδίαση τοποθέτησης Spin-On, Μεταλλικό περίβλημα | AC2KWQ 2KXU3 BF988Περιστροφή4 27 / 32 "-Φίλτρο καυσίμου4 27 / 32 "3.031 "3.031 "€20.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7907 Φίλτρο καυσίμου Spin-on
€50.78 /μονάδα