Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF7653 Φίλτρο καυσίμου Spin-on | AC2LKP 2KZH4

BALDWIN FILTERS BF7653 Φίλτρο καυσίμου Spin-on

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2LKP Μοντέλο: BF7653Cross Ref: 2KZH4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο καυσίμου
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος8.125 "
Μήκος8.125 "
Εκτός Dia.3-11 / 16 "
Πλάτος3 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή
BALDWIN FILTERS BF971 Φίλτρο καυσίμου Δοχείο περιστροφής / αποθήκευσης | AC2KYL 2KXY9 BF971Περιστροφή7.125 "7.125 "3-11 / 16 "€21.96
BALDWIN FILTERS BF915 Φίλτρο καυσίμου Δοχείο περιστροφής / αποθήκευσης | AC2LDQ 2KYP5 BF915Περιστροφή7.437 "7.437 "3-11 / 16 "€23.47
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF7631 Φίλτρο καυσίμου Περιστρεφόμενη / υψηλή απόδοση | AC2LHW 2KZC8 BF7631Περιστροφή10.5 "10.5 "3-11 / 16 "€46.76
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF719 Φίλτρο καυσίμου Spin-on | AC2LJF 2KZD8 BF719Περιστροφή4.375 "4.375 "3-11 / 16 "€30.67
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN PT23088-MPG Φίλτρο καυσίμου Μήκος 2-3 / 4 ίντσες x 2-1 / 8 Διάμετρος ίντσας | AH9VJX 45AP17 PT23088-MPGΜόνο στοιχείο2.75 "2.75 "2.125 "€121.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7653 Φίλτρο καυσίμου Spin-on
€27.89 /μονάδα