Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1383-O Φίλτρο καυσίμου Περιστροφή πλήρους ροής | AF2HHQ 6TWD8

BALDWIN FILTERS BF1383-O Φίλτρο καυσίμου Spin-on πλήρους ροής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2HHQ Μοντέλο: BF1383-OCross Ref: 6TWD8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€162.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο διαχωριστή καυσίμου / νερού
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος9 3 / 32 "
Μήκος9 3 / 32 "
Εκτός Dia.4-9 / 32 "
Πλάτος4 9 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.13
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός φίλτρουΎψοςΜέσα Dia.ΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1287-O Διαχωριστής καυσίμου / νερού Περιστρέψτε στις 9 29/32 ώρες σε | AA6PVY 14M068 BF1287-ΟΠεριστροφή9 29 / 32 "-9 29 / 32 "4.875 "4.88 "€197.48
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1288-O Διαχωριστής καυσίμου / νερού Περιστρέψτε στις 9 29/32 ώρες σε | AA6PVZ 14M069 BF1288-ΟΠεριστροφή9 29 / 32 "-9 29 / 32 "4.875 "4.88 "€118.62
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF9828-D Στοιχείο φίλτρου καυσίμου 5 9/32 H In | AA6RLQ 14R250 BF9828-ΔΠεριστροφή5 9 / 32 "1 / 2 "5 9 / 32 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€46.03
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF1346-O Διαχωριστής καυσίμου / νερού Spin-on | AB6RYC 22D114 BF1346-ΟΠεριστροφή6 3 / 5 "-6 5 / 16 "4.25 "4 2 / 5 "€77.49
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN PF9804 Στοιχείο διαχωριστή καυσίμου / νερού | AB6RYU 22D129 PF9804Περιστροφή9"1.031 "7.5935-27 / 32 "6 2 / 7 "€127.72
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF5801 Φίλτρο καυσίμου Spin-on / primer | AC2KYN 2KXZ2 BF5801Περιστροφή8.031 "-8.031 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.25
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BF909 Στοιχείο φίλτρου καυσίμου / κουτί - στυλ Συμπεριλαμβανομένου εξαερισμού | AC2LAH 2KYD6 BF909Περιστροφή3 11 / 32 "-4 15 / 16 "-3 11 / 16 "€39.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1383-O Φίλτρο καυσίμου Spin-on πλήρους ροής
€162.71 /μονάδα