Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B7499 Φίλτρο λαδιού Spin-On 3-7 / 8 x 3-11 / 16 x 3-7 / 8 | AJ2GKK 49T335

BALDWIN FILTERS B7499 Φίλτρο λαδιού Spin-On 3-7/8 x 3-11/16 x 3-7/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2GKK Μοντέλο: B7499Σταυρός: 49T335

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο λιπαντικού
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος3.875 "
Μήκος3.875 "
Εκτός Dia.3-11 / 16 "
Πλάτος3 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4995
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαθμολογία Micron: 27
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Lube Spin-on

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕίδοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BC7485 Φίλτρο λαδιού Περιστροφή στις 5 13/16 H σε | AA6RMA 14R259 BC74855 13 / 16 "Φίλτρο λιπαντικού5 13 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€87.22
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B495 Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Περιστροφή | AC2KVN 2KXP3 B4959 15 / 16 "Φίλτρο λιπαντικού9 15 / 16 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€35.54
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B99 Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Spin-on | AC2KVP 2KXP4 B9912 3 / 32 "Φίλτρο λιπαντικού12 3 / 32 "5.375 "5.38 "€43.12
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BD103 Φίλτρο λαδιού διπλής ροής Spin-on | AC2KVU 2KXP8 BD10311 13 / 32 "Φίλτρο λιπαντικού11 13 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€86.13
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN BD7154 Φίλτρο λαδιού διπλής ροής Spin-on | AC2KWH 2KXT5 BD715411 25 / 32 "Φίλτρο λιπαντικού11 25 / 32 "4-21 / 32 "4 21 / 32 "€101.71
BALDWIN FILTERS BT339 Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής, 7-1/8 ίντσες, 12 Micron Rating, I Gasket | AC2KWM 2KXT9 BT3397.125 "Φίλτρο λιπαντικού7.125 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€15.82
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B35-S Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Spin-on | AC2KWY 2KXV1 B35-S4 27 / 32 "Φίλτρο λιπαντικού4 27 / 32 "3"3"€12.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS B7499 Φίλτρο λαδιού Spin-On 3-7/8 x 3-11/16 x 3-7/8
€36.78 /μονάδα