Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B329 Φίλτρο λαδιού Spin-on | AC2KWB 2KXR6

BALDWIN FILTERS B329 Φίλτρο λαδιού Spin-on

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2KWB Μοντέλο: B329Cross Ref: 2KXR6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο λιπαντικού
Σχεδιασμός φίλτρουΠεριστροφή
Ύψος3.875 "
Μήκος3.875 "
Εκτός Dia.3-11 / 16 "
Πλάτος3 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8421230000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΕκτός Dia.ΠλάτοςΤιμή
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B2 Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Spin-on | AC2KWC 2KXR7 B25 13 / 32 "5 13 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€14.39
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B243 Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Spin-on | AC2KXD 2KXV6 B2434 27 / 32 "4 27 / 32 "3"3"€14.24
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B31 Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Spin-on | AC2KXX 2KXX5 B313.5 "3.5 "3"3"€14.37
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B43-S Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Spin-on | AC2KXY 2KXX6 B43-S3.5 "3.5 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "€13.15
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B233 Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Spin-on | AC2KZN 2KYB5 B2334.375 "4.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€13.27
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B179 Φίλτρο λαδιού Spin-On, μήκος 2-27/32 ίντσες, πλάτος 3 ίντσες | AC2KZU 2KYC1 B1792 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"€18.55
ΦΙΛΤΡΑ BALDWIN B227 Φίλτρο λαδιού πλήρους ροής Spin-on | AC2KZW 2KYC3 B2272 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"€14.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDWIN FILTERS B329 Φίλτρο λαδιού Spin-on
€12.22 /μονάδα