BALDOR MOTOR ZDWNM3546T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 143TC Frame | AJ6ZTW

BALDOR MOTOR ZDWNM3546T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 143TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZTW Μοντέλο: ZDWNM3546T

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,829.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
ΒάσηRG
ΤάξηH
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα143TC
Πλήρες φορτίο2.9/1.45
HP1 ΤΕ
Hz60
ΜόνωσηH
Μόλυβδος9 # 18
Μαγνητικό ρεύμα1.8 / .9
Μέγιστη. RPM6000
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή1 ΤΕ
Φάση3
ΑναθεώρησηG
RPM1745
Χαρακτηριστικά3524M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1609L
    • SL Hz: 1.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMκορνίζαΠλήρες φορτίοΧαρακτηριστικάHPΜαγνητικό ρεύμαΜέγιστη. RPMΠαραγωγήΤιμή
BALDOR MOTOR ZDWNM22937T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TENV, 254TC Πλαίσιο | AJ6ZTU ZDWNM22937T1765254TC18.2/9.13940M7.5 ΤΕ8/450007.5 ΤΕ€8,809.41
BALDOR MOTOR ZDWNM22938T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TENV, 254TC Frame | AJ6ZTV ZDWNM22938T1765254TC24/123956M10TE8.8/4.4500010TE€8,964.22
BALDOR MOTOR ZDWNM3554T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, TENV, 145TC Πλαίσιο | AJ6ZTX ZDWNM3554T1755145TC4.2/2.13533M1.5 ΤΕ2.4/1.245001.5 ΤΕ€5,074.00
BALDOR MOTOR ZDWNM3609T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hp, TENV, 182TC Πλαίσιο | AJ6ZTY ZDWNM3609T1725182TC5.8/2.93628M2 ΤΕ3.4/1.760002 ΤΕ€5,558.26
BALDOR MOTOR ZDWNM3611T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TENV, 184TC Πλαίσιο | AJ6ZTZ ZDWNM3611T1760184TC8.2/4.13640M3 ΤΕ4.2/2.160003 ΤΕ€5,610.20
BALDOR MOTOR ZDWNM3707T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TENV, 213TC Πλαίσιο | AJ6ZUA ZDWNM3707T1760213TC13.4/6.73735M5 ΤΕ6.8/3.460005 ΤΕ€6,028.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ZDWNM3546T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TENV, 143TC Frame
€4,829.51 /μονάδα