BALDOR MOTOR ZDPM18020C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEBC, FL1844C Πλαίσιο | AJ6ZQN

BALDOR MOTOR ZDPM18020C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEBC, FL1844C Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6ZQN Μοντέλο: ZDPM18020C-BV

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€31,354.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Περιβάλλον (C)40
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEBC
ΥποσημειώσειςΔιάνυσμα καθήκον
κορνίζαFL1844C
Frame SizeFL1844C
ΣυχνότηταN / A
HP20
Μονωτική κατηγορίαH
Παραγωγή20 HP
Φάση3
RPM1800/1980
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 106.2
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαFrame SizeHPΠαραγωγήΦάσηΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR ZDPM18010C-BV Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEBC, FL1831C Πλαίσιο | AJ6ZQL ZDPM18010C-BVFL1831CFL1831C1010 HP31230/460€29,820.61
BALDOR MOTOR ZDPM18015C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEBC, FL1838C Πλαίσιο | AJ6ZQM ZDPM18015C-BVFL1838CFL1838C1515 HP31460€30,012.78
BALDOR MOTOR ZDPM18025C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hp, TEBC, FL1852C Πλαίσιο | AJ6ZQP ZDPM18025C-BVFL1852CFL1852C2525 HP31460€33,733.25
BALDOR MOTOR ZDPM18030C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hp, TEBC, FL1852C Πλαίσιο | AJ6ZQQ ZDPM18030C-BVFL1852CFL1852C3030 HP31460€33,733.25
BALDOR MOTOR ZDPM21040-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, TEBC, FL2162 Πλαίσιο | AJ6ZQR ZDPM21040-BVFL2162FL21624040 HP31460€31,567.87
BALDOR MOTOR ZDPM21050-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEBC, FL2168 Πλαίσιο | AJ6ZQT ZDPM21050-BVFL2168FL21685050 HP31460-
RFQ
BALDOR MOTOR ZDPM21060-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 hp, TEBC, FL2173 Πλαίσιο | AJ6ZQU ZDPM21060-BVFL2173FL21736060 HP31460-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ZDPM18020C-BV Vector Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEBC, FL1844C Πλαίσιο
€31,354.34 /μονάδα