BALDOR MOTOR ZDNM3661T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TENV, 184TC Frame | AJ6ZQE

BALDOR MOTOR ZDNM3661T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TENV, 184TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6ZQE Μοντέλο: ZDNM3661T

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,828.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
ΒάσηRG
ΤάξηH
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα184TC
Πλήρες φορτίο8.4/4.2
HP3 ΤΕ
Hz60
ΜόνωσηH
Μόλυβδος9 # 16
Μαγνητικό ρεύμα4.6/2.3
Μέγιστη. RPM6000
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή3 ΤΕ
Φάση3
ΑναθεώρησηC
RPM1755
Χαρακτηριστικά0632M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.45
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1167L
    • SL Hz: 1.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΠερίφραξηκορνίζαΦάσηΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR ZDM2276T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEBC, 254TC Πλαίσιο | AJ6ZNM ZDM2276T7.5 ΤΕTEBC254TC3T11800954M230/460€11,482.14
BALDOR MOTOR ZDM2332T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6ZNN ZDM2332T10 ΤΕTEBC256TC3Q11800960M230/460€13,458.30
BALDOR MOTOR ZDM2333T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6ZNP ZDM2333T15TETEBC256TC3-17650944M230/460€8,689.74
BALDOR MOTOR ZDM2333T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6ZNQ ZDM2333T-515TETEBC256TC3-17600942M575€8,689.74
BALDOR MOTOR ZDM2334T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6ZNR ZDM2334T20TETEBC256TC3-17650952M230/460€9,109.66
BALDOR MOTOR ZDM2334T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6ZNT ZDM2334T-520 ΤΕTEBC256TC3R17650948M575€9,109.66
BALDOR MOTOR ZDM3581T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEBC, 143TC Πλαίσιο | AJ6ZNU ZDM3581T1 ΤΕTEBC143TC3L17650524M230/460€5,415.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ZDNM3661T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hp, TENV, 184TC Frame
€5,828.60 /μονάδα