BALDOR MOTOR ZDM3664T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEBC, 184TC Πλαίσιο | AJ6ZPD

BALDOR MOTOR ZDM3664T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEBC, 184TC Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZPD Μοντέλο: ZDM3664T

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,437.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
ΒάσηRG
ΤάξηH
ΠερίφραξηTEBC
κορνίζα184TC
Πλήρες φορτίο6.4/3.2
HP2 ΤΕ
Hz60
ΜόνωσηH
Μόλυβδος9 # 16
Μαγνητικό ρεύμα3.6/1.8
Μέγιστη. RPM2200
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών06
Παραγωγή2 ΤΕ
Φάση3
ΑναθεώρησηB
RPM1165
Χαρακτηριστικά0642M
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 50.85
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μετατροπέας/διανυσματικός κινητήρας Baldor ZDM3664T μπορεί να χειριστεί επιπλέον θερμότητα που παράγεται όταν λειτουργεί σε χαμηλές ταχύτητες. Ελέγχει μεταβλητές ταχύτητες με σταθερή απόδοση ροπής.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο μετατροπέας/διανυσματικός κινητήρας Baldor ZDM3664T διαθέτει ένα πλήρως κλειστό περίβλημα με ψύξη φυσητήρα (TEBC) για την αναπνοή ψυχρού αέρα πάνω από τη μονάδα.
  • Διαθέτει σιδερένιο πλαίσιο κατασκευής 184TC με λίπανση γράσου Polyrex EM για αντίσταση σε διαρροή νερού & αέρα.
  • Ο κινητήρας επιτρέπει την άκαμπτη τοποθέτηση βάσης και λειτουργεί καλά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 βαθμών Κελσίου.
  • Παρέχει σταθερή ισχύ με λειτουργία 3 φάσεων, εξασφαλίζοντας ομαλή απόδοση.
  • Η μονάδα διαθέτει τυπική ωτίδα ανύψωσης για εύκολη μεταφορά.
  • Διαθέτει λειτουργία συνεχούς κύκλου λειτουργίας και μπορεί να λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα 1165 σ.α.λ.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UR
  • CSA
  • NEMA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κινητήρων 1, 2 και 3 φάσεων;

A.

  • Μονοφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω ενός μόνο αγωγού.
  • Διφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω αγωγών 2 συρμάτων (4 για κάθε φάση).
  • Τριφασικός κινητήρας: Η ηλεκτρική ενέργεια ρέει μέσω 3 χωριστών αγωγών.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των περιβλημάτων TEFC και TEBC;

A.

  • TEFC - Αυτοί οι πλήρως κλεισμένοι κινητήρες με ψύξη με ανεμιστήρα διατηρούν τις περιελίξεις του κινητήρα καθαρές, δροσερές και στεγνές, επιπλέον αποτρέπουν τη συστροφή του πλαισίου. Ο αέρας έρχεται μέσω ενός εξωτερικού ανεμιστήρα στο τέλος και φυσά πάνω από τον κινητήρα. Στη συνέχεια, ο αέρας στον κινητήρα ανακυκλώνεται και ψύχεται με μεταφορά θερμότητας μέσω του πλαισίου.
  • TEBC - Αυτοί οι πλήρως κλειστοί ψυκτικοί κινητήρες με φυσητήρα έχουν διαμορφωθεί με έναν ανεμιστήρα στο αντίθετο άκρο του άξονα. Αυτός ο ανεμιστήρας τροφοδοτείται χωριστά για να παρέχει σταθερή ροή αέρα είτε ο κινητήρας είναι σταματημένος είτε λειτουργεί. Είναι επίσης γνωστά ως πλήρως κλειστά περιβλήματα αερισμού με δύναμη (TEFV).

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΠερίφραξηκορνίζαΦάσηΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR ZDM2276T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEBC, 254TC Πλαίσιο | AJ6ZNM ZDM2276T7.5 ΤΕTEBC254TC3T11800954M230/460€11,482.14
BALDOR MOTOR ZDM2332T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6ZNN ZDM2332T10 ΤΕTEBC256TC3Q11800960M230/460€13,458.30
BALDOR MOTOR ZDM2333T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6ZNP ZDM2333T15TETEBC256TC3-17650944M230/460€8,689.74
BALDOR MOTOR ZDM2333T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6ZNQ ZDM2333T-515TETEBC256TC3-17600942M575€8,689.74
BALDOR MOTOR ZDM2334T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6ZNR ZDM2334T20TETEBC256TC3-17650952M230/460€9,109.66
BALDOR MOTOR ZDM2334T-5 Vector Duty Motor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hp, TEBC, 256TC Πλαίσιο | AJ6ZNT ZDM2334T-520 ΤΕTEBC256TC3R17650948M575€9,109.66
BALDOR MOTOR ZDM3581T Vector Duty Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, TEBC, 143TC Πλαίσιο | AJ6ZNU ZDM3581T1 ΤΕTEBC143TC3L17650524M230/460€5,415.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR ZDM3664T Vector Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hp, TEBC, 184TC Frame
€6,437.55 /μονάδα